Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SHIMPO FG-M6FPG8 Fine Point Grip Πλάτος 8mm Κλωστή M6 | AE4XKC 5NRJ5

SHIMPO FG-M6FPG8 Λεπτή λαβή σημείου πλάτους 8mm Κλωστή M6

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4XKC Μοντέλο: FG-M6FPG8Cross Ref: 5NRJ5

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€196.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςFine Point Grip, 8mm Wide, M6 Thread

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ9027804560
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
SHIMPO FG-M4FPG3 Fine Point Grip Πλάτος 3mm Κλωστή M4 | AE4XJL 5NRH0 FG-M4FPG3Fine Point Grip, 3mm Wide, M4 Thread€196.88
SHIMPO FG-M4FPG8 Λεπτή λαβή σημείου πλάτους 8mm Κλωστή M4 | AE4XJM 5NRH1 FG-M4FPG8Fine Point Grip, 8mm Wide, M4 Thread€196.88
SHIMPO FG-M6FPG3 Fine Point Grip Πλάτος 3mm Κλωστή M6 | AE4XKB 5NRJ4 FG-M6FPG3Fine Point Grip, 3mm Wide, M6 Thread€196.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SHIMPO FG-M6FPG8 Λεπτή λαβή σημείου πλάτους 8mm Κλωστή M6
€196.88 /μονάδα