Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SHEPHERD CASTER PEC40223GR-TPU03(GG) Swivel Stem Caster 4 Inch 125 Lb Polyurethane | AC8XMD 3ENT1

SHEPHERD CASTER PEC40223GR-TPU03(GG) Περιστρεφόμενος τροχός στελέχους 4 ιντσών Πολυουρεθάνη 125 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8XMD Μοντέλο: PEC40223GR-TPU03 (GG)Cross Ref: 3ENT1

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€2.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστρεφόμενος τροχός
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟχι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster0 έως 299 λίβρες
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Υλικό τροχού τροχούπολυουρεθάνης
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναΓκρί
Βασικό υλικόΠολυολεφίνη
Φινίρισμα πλαισίουΝάιλον γεμάτο γυαλί
Αξιολόγηση φορτίου125 λίβρες
Χωρίς σήμανσηΝαι
Αριθμός τροχών1
συνολικό ύψος5.375 "
ΔρόμοςΔιπλή μπάλα
Στέλεχος Dia.7 / 16 "
Μήκος μίσχου7 / 8 "
Τύπος μίσχουΔαχτυλίδι τριβής
Θερμ. Εύρος-45 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
Ρουλεμάν τροχούDelrin (R)
Χρώμα τροχούΓκρί
Διάμετρος τροχού4"
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης
Πλάτος τροχού15 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3015
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος μίσχουΣυμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΧρώμα πυρήναΜέγεθος νήματοςΡουλεμάν τροχούΧρώμα τροχούΔιάμετρος τροχούΕίδοςΤιμή
SHEPHERD CASTER PEC30223BK-SKW31 (CK) B Περιστρεφόμενο στέλεχος με φρένο 3 ίντσες 120 λίβρες | AC8XLK 3ENN3 PEC30223BK-SKW31 (CK) ΒΔαχτυλίδι τριβήςΝαιΜαύρη-Μπάλα ακριβείαςΚαθαρισμός3"Περιστρεφόμενος τροχός με φρένο€3.69
SHEPHERD CASTER PEC30223BK-TPU03 (KK) Περιστρεφόμενο στέλεχος 3 ιντσών 120 λίβρες πολυουρεθάνης | AC8XLL 3ENN4 PEC30223BK-TPU03 (KK)Δαχτυλίδι τριβήςΟχιΜαύρη-Delrin (R)Μαύρη3"Περιστρεφόμενος τροχός€1.21
SHEPHERD CASTER PEC30223BK-TPU03 (KK) B Περιστρεφόμενο στέλεχος με φρένο 3 ίντσες 120 λίβρες | AC8XLM 3ENN5 PEC30223BK-TPU03 (KK) ΒΔαχτυλίδι τριβήςΝαιΜαύρη-Delrin (R)Μαύρη3"Περιστρεφόμενος τροχός με φρένο€1.40
SHEPHERD CASTER PEC30223GR-TPU03 (GG) Περιστρεφόμενο στέλεχος 3 ίντσες 120 Lb Πολυουρεθάνη | AC8XLN 3ENN8 PEC30223GR-TPU03 (GG)Δαχτυλίδι τριβήςΟχιΓκρί-Delrin (R)Γκρί3"Περιστρεφόμενος τροχός€1.69
SHEPHERD CASTER PEC30223GR-TPU03 (GG) B Περιστρεφόμενο στέλεχος με φρένο 3 ίντσες 120 λίβρες | AC8XLP 3ENN9 PEC30223GR-TPU03 (GG) ΒΔαχτυλίδι τριβήςΝαιΓκρί-Delrin (R)Γκρί3"Περιστρεφόμενος τροχός με φρένο€1.88
SHEPHERD CASTER PEC30507BK-SKW31 (CK) B Περιστρεφόμενο στέλεχος με φρένο 3 ίντσες 120 λίβρες | AC8XLR 3ENP2 PEC30507BK-SKW31 (CK) ΒΣπείρωμαΝαιΜαύρη5 / 16-18Μπάλα ακριβείαςΚαθαρισμός3"Περιστρεφόμενος τροχός με φρένο€3.61
SHEPHERD CASTER PEC30507GR-TPU03 (GG) Περιστρεφόμενο στέλεχος 3 ίντσες 120 Lb Πολυουρεθάνη | AC8XLV 3ENP7 PEC30507GR-TPU03 (GG)ΣπείρωμαΟχιΓκρί5 / 16-18Delrin (R)Γκρί3"Περιστρεφόμενος τροχός€1.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SHEPHERD CASTER PEC40223GR-TPU03(GG) Περιστρεφόμενος τροχός στελέχους 4 ιντσών Πολυουρεθάνη 125 Lb
€2.40 /μονάδα