ΒΑΛΒΙΔΕΣ SHARPE SV50116M014 Βαλβίδα από ανοξείδωτο χάλυβα με φλάντζα 1-1 / 2 In | AB2XZG 1PPT6

SHARPE VALVES SV50116M014 Ανοξείδωτη σφαιρική βαλβίδα με φλάντζα 1-1 / 2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB2XZG Μοντέλο: SV50116M014Cross Ref: 1PPT6

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€550.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλας316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σύνδεσηςΦλάντζα x Φλάντζα
Χειρισμός υλικού304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος λαβήςΜοχλός κλειδώματος
Μέγιστη. ΠίεσηWOG 275 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμούWSP 125 psi
Μέγεθος σωλήνα1.5 "
ΛιμάνιΠλήρης
Υλικό σφραγίδαςRTFE
Υλικό καθίσματοςTFM (TM) PTFE
Υλικό μίσχων316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος μίσχουΑυτορυθμιζόμενος
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 500 βαθμοί F
Δομή βαλβίδων2-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.03
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)33.53
Πλάτος πλοίου (cm)19.3
Κωδικός ΕΣ8481803070
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧειρισμός υλικούΜέγεθος σωλήναΥλικό σφραγίδαςΤιμή
ΒΑΛΒΙΔΕΣ SHARPE SV50116M010 Ανοξείδωτη σφαιρική βαλβίδα φλάντζα 1 In | AB2XZF 1PPT5 SV50116M010304 Ανοξείδωτο ατσάλι με λαβή βινυλίου1"RTFE€366.03
ΒΑΛΒΙΔΕΣ SHARPE SV50116M020 Ανοξείδωτη βαλβίδα με φλάντζα 2 In | AB2XZH 1PPT7 SV50116M020304 από ανοξείδωτο ατσάλι2"PTFE€923.86
ΒΑΛΒΙΔΕΣ SHARPE SV50116M030 Βαλβίδα από ανοξείδωτο χάλυβα με φλάντζα 3 In | AB2XZJ 1PPT8 SV50116M030304 από ανοξείδωτο ατσάλι3"TFE€1,489.83
ΒΑΛΒΙΔΕΣ SHARPE SV50116M040 Βαλβίδα από ανοξείδωτο χάλυβα με φλάντζα 4 In | AB2XZK 1PPT9 SV50116M040304 από ανοξείδωτο ατσάλι4"TF€2,673.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SHARPE VALVES SV50116M014 Ανοξείδωτη σφαιρική βαλβίδα με φλάντζα 1-1 / 2 In
€550.55 /μονάδα