ΒΑΛΒΙΔΕΣ SHARPE SV50116M030 Βαλβίδα από ανοξείδωτο χάλυβα με φλάντζα 3 In | AB2XZJ 1PPT8

SHARPE VALVES SV50116M030 Ανοξείδωτη σφαιρική βαλβίδα με φλάντζα 3 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2XZJ Μοντέλο: SV50116M030Cross Ref: 1PPT8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,557.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλας316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σύνδεσηςΦλάντζα x Φλάντζα
Χειρισμός υλικού304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος λαβήςΜοχλός κλειδώματος
Μέγιστη. ΠίεσηWOG 275 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμούWSP 125 psi
Μέγεθος σωλήνα3"
ΛιμάνιΠλήρης
Υλικό σφραγίδαςTFE
Υλικό καθίσματοςTFM (TM) PTFE
Υλικό μίσχων316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος μίσχουΑυτορυθμιζόμενος
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 500 βαθμοί F
Δομή βαλβίδων2-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.475
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)38.86
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ8481803070
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧειρισμός υλικούΜέγεθος σωλήναΥλικό σφραγίδαςΤιμή
ΒΑΛΒΙΔΕΣ SHARPE SV50116M010 Ανοξείδωτη σφαιρική βαλβίδα φλάντζα 1 In | AB2XZF 1PPT5 SV50116M010304 Ανοξείδωτο ατσάλι με λαβή βινυλίου1"RTFE€366.03
ΒΑΛΒΙΔΕΣ SHARPE SV50116M014 Βαλβίδα από ανοξείδωτο χάλυβα με φλάντζα 1-1 / 2 In | AB2XZG 1PPT6 SV50116M014304 από ανοξείδωτο ατσάλι1.5 "RTFE€614.88
ΒΑΛΒΙΔΕΣ SHARPE SV50116M020 Ανοξείδωτη βαλβίδα με φλάντζα 2 In | AB2XZH 1PPT7 SV50116M020304 από ανοξείδωτο ατσάλι2"PTFE€999.47
ΒΑΛΒΙΔΕΣ SHARPE SV50116M040 Βαλβίδα από ανοξείδωτο χάλυβα με φλάντζα 4 In | AB2XZK 1PPT9 SV50116M040304 από ανοξείδωτο ατσάλι4"TF€2,821.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SHARPE VALVES SV50116M030 Ανοξείδωτη σφαιρική βαλβίδα με φλάντζα 3 ίντσες
€1,557.57 /μονάδα