Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SHARPE VALVES SV35116010 Βαλβίδα πύλης κατηγορίας 150 φλάντζα 1 ίντσας | AB2YAK 1PRG1

SHARPE VALVES SV35116010 Κατηγορία βαλβίδας πύλης 150 Φλάντζα 1 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2YAK Μοντέλο: SV35116010Cross Ref: 1PRG1

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€1,027.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάνα
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι CF8M
Στυλ καπόΒιδωμένο
ΤάξηΚλάση 150
Τύπος σύνδεσηςΦλάντζα
Χειρισμός υλικούΜαντεμένια
Τύπος λαβήςΤροχός χειρός
Μήκος εισόδου έως εξόδου5"
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.450 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση ατμού150 psi
Μέγιστη. Πίεση νερού275 psi
Μέγεθος σωλήνα1"
Υλικό μίσχων316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Κορυφή της λαβής στο Inlet Center9"
Τύπος στελέχους βαλβίδαςRising
Υλικό σφήναςΑνοξείδωτο ατσάλι CF8M

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.77
Ύψος πλοίου (cm)11.68
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8481803055
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος εισόδου έως εξόδουΜέγεθος σωλήναΚορυφή της λαβής στο Inlet CenterΤιμή
SHARPE ΒΑΛΒΙΔΕΣ SV35116014 Βαλβίδα πυλών 1-1 / 2 ίντσα φλάντζα | AB2YAL 1PRG2 SV351160146.5 "1.5 "11 "€1,372.77
SHARPE VALVES SV35116020 Βαλβίδα πύλης κλάσης 150 φλάντζα 2 ιντσών | AB2YAM 1PRG3 SV351160207"2"12.593€1,500.62
SHARPE VALVES SV35116030 Βαλβίδα πύλης κλάσης 150 φλάντζα 3 ιντσών | AB2YAN 1PRG4 SV351160308"3"16-13 / 32 "€2,457.87
SHARPE VALVES SV35116040 Βαλβίδα πύλης κλάσης 150 φλάντζα 4 ιντσών | AB2YAP 1PRG5 SV351160409"4"20 "€3,248.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SHARPE VALVES SV35116010 Κατηγορία βαλβίδας πύλης 150 Φλάντζα 1 ιντσών
€1,027.48 /μονάδα