SHARPE VALVES 4371006930 Globe Valves, Straight, 10 Inch Sipe Pipe, Class 300, Carbon Steel Body | CU2NZK 802EX8

SHARPE VALVES 4371006930 Globe Valves, Straight, 10 Inch Sipe Sipe, Class 300, Carbon Steel Body

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CU2NZK Μοντέλο: 4371006930Cross Ref: 802EX8

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€13,158.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕτερόφυλη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 381.15
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
SHARPE VALVES 4371006960 Globe Valves, Straight, 1 1/2 Inch Μέγεθος σωλήνα, Κλάση 300, Σώμα από ανοξείδωτο χάλυβα | CU2NWJ 802EY1 4371006960€3,100.03
SHARPE VALVES 4371006580 Globe Valves, Straight, 1 1/2 Inch Sipe Pipe, Class 800, ged Stainless Steel Body | CU2NWK 802EV1 4371006580€1,762.03
SHARPE VALVES 4371006520 Globe Valves, Straight, 1 1/2 Inch Size Pipe, Class 800, ged Stainless Steel Body | CU2NWL 802EU5 4371006520€1,762.03
SHARPE VALVES 4371006470 Globe Valves, Straight, 1 1/2 Inch Size Pipe, Class 800, ged Stainless Steel Body | CU2NWM 802EU0 4371006470€1,762.03
SHARPE VALVES 4371006330 Globe Valves, Straight, 1 1/2 Inch Sipe Pipe, Class 800, ged Steel Body | CU2NWN 802ET4 4371006330€383.76
SHARPE VALVES 4371006090 Globe Valves, Straight, 1 1/2 Inch Μέγεθος σωλήνα, Σώμα από ανοξείδωτο χάλυβα, Σφράγιση PTFE | CU2NWP 802ER0 4371006090€519.30
SHARPE VALVES 4371006170 Globe Valves, Straight, 1 1/2 Inch Μέγεθος σωλήνα, Σώμα από ανοξείδωτο χάλυβα, Σφράγιση PTFE | CU2NWQ 802ER6 4371006170€448.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SHARPE VALVES 4371006930 Globe Valves, Straight, 10 Inch Sipe Sipe, Class 300, Carbon Steel Body
€13,158.51 /μονάδα