Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SHARPE VALVES 4371003220 Gate Valves, Class 200, 1 1/2 Inch Pipe Size, 200 PSI Max. Πίεση νερού | CU2NUE 802EG6

SHARPE VALVES 4371003220 Βαλβίδες πύλης, Κλάση 200, Μέγεθος σωλήνα 1 1/2 ίντσας, 200 PSI Μέγ. Πίεση νερού

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CU2NUE Μοντέλο: 4371003220Cross Ref: 802EG6
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
€616.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάνα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.665
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
SHARPE VALVES 4371004800 Gate Valves, Class 150, 1/2 Inch Pipe Size, 275 PSI Max. Πίεση νερού | CU2NTD 802EL5 4371004800€1,453.20
SHARPE VALVES 4371004910 Gate Valves, Class 150, 10 Inch Pipe Size, 275 PSI Max. Πίεση νερού | CU2NTE 802EM1 4371004910€24,070.20
SHARPE VALVES 4371004460 Gate Valves, Class 150, 10 Inch Pipe Size, 285 PSI Max. Πίεση νερού | CU2NTF 802EK3 4371004460€5,280.45
SHARPE VALVES 4371004920 Gate Valves, Class 150, 12 Inch Pipe Size, 275 PSI Max. Πίεση νερού | CU2NTG 802EM2 4371004920€35,471.10
SHARPE VALVES 4371004470 Gate Valves, Class 150, 12 Inch Pipe Size, 285 PSI Max. Πίεση νερού | CU2NTH 802EK4 4371004470€7,146.30
SHARPE VALVES 4371004530 Gate Valves, Class 150, 14 Inch Pipe Size, 285 PSI Max. Πίεση νερού, τροχός χειρός | CU2NTJ 802EL0 4371004530€10,191.30
SHARPE VALVES 4371004490 Gate Valves, Class 150, 16 Inch Pipe Size, 285 PSI Max. Πίεση νερού | CU2NTK 802EK6 4371004490€14,625.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SHARPE VALVES 4371003220 Βαλβίδες πύλης, Κλάση 200, Μέγεθος σωλήνα 1 1/2 ίντσας, 200 PSI Μέγ. Πίεση νερού
€616.88 /μονάδα