Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NUMATICS L01SS4874060T61 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/8 ίντσας 24vdc | AC9QVH 3JCL6

NUMATICS L01SS4874060T61 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/8 ίντσας 24vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9QVH Μοντέλο: L01SS4874060T61Cross Ref: 3JCL6
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
€363.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου αέρα ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας
Ενεργοποιητής / ΕπιστροφήΣτερεοειδές / σωληνοειδές
Τύπος βαλβίδας αέρα4-way, 2-position
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-10 βαθμούς έως 115 βαθμούς F
Τύπος σώματοςΣώμα μεταφερόμενο
CFM9
Συντελεστής όγκου0.2
Ηλεκτρικές συνδέσειςΗλεκτρομαγνητική βαλβίδα DIN DC
Ταξινόμηση NEMANEMA 4
συνολικό ύψος2 5 / 16 "
Συνολικό μήκος4.625 "
συνολικό πλάτος1 1 / 16 "
ΠαράκαμψηΕκκένωση χωρίς κλείδωμα
Πιλοτικό μέγεθος θύρας1 / 8 "NPT
Μέγεθος σωλήνα1 / 8 "
Κατανάλωση ενέργειας6.0W
Εύρος πίεσης0 έως 150 psi
Τεχνολογία μετατόπισηςΚαρούλι & μανίκι
Εύρος κενού0 έως 28 "Hg
Τάση24 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2925
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)12.45
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ8481200060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΕνεργοποιητής / ΕπιστροφήΘερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύροςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΚατανάλωση ενέργειαςΕύρος πίεσηςΤάσηΤιμή
Αριθμητικά 152SA400K000030 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/4 ίντσες 120vac | AC9QPG 3JAY6 152SA400K0000306 5 / 16 "Σωληνοειδές / ελατήριο-10 βαθμούς έως 115 βαθμούς F1 11 / 16 "1 / 4 ".58W0 έως 150 psi120 VAC€506.95
NUMATICS 152SA400M000061 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/4 ίντσες 24vdc | AC9QPL 3JAZ1 152SA400M0000616 5 / 16 "Σωληνοειδές / ελατήριο-10 βαθμούς έως 115 βαθμούς F1 11 / 16 "1 / 4 "6.0W0 έως 150 psi24 VDC€500.38
NUMATICS 11SAD400C000030 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 110 / 120vac | AC9Q ™ 3JCF6 11SAD400C0000304 5 / 16 "Σωληνοειδές / ελατήριο-10 βαθμούς έως 115 βαθμούς F1 5 / 16 "1 / 8 "4.0W0 έως 150 psi120 VAC€680.26
NUMATICS 11SAD400O000030 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 110 / 120vac | AC9QTN 3JCF7 11SAD400O0000304 5 / 16 "Σωληνοειδές / ελατήριο-10 βαθμούς έως 115 βαθμούς F1 5 / 16 "1 / 8 "4.0W0 έως 150 psi120 VAC€593.89
NUMATICS 11SAD400B000061 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 24vdc | AC9QTP 3JCF8 11SAD400B0000615"Σωληνοειδές / ελατήριο-10 βαθμούς έως 115 βαθμούς F1 5 / 16 "1 / 8 "6.0W0 έως 150 psi24 VDC€587.80
NUMATICS 11DSA400O000030 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 110 / 120vac | AC9QTQ 3JCF9 11ΔΣΑ400Ο0000305 15 / 16 "Στερεοειδές / σωληνοειδές-10 βαθμούς έως 115 βαθμούς F1 5 / 16 "1 / 8 "4.0W0 έως 150 psi120 VAC€837.99
NUMATICS 11SAD400E000061 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 24vdc | AC9QTR 3JCG1 11SAD400E0000615"Σωληνοειδές / ελατήριο-10 βαθμούς έως 115 βαθμούς F1 5 / 16 "1 / 8 "6.0W0 έως 150 psi24 VDC€681.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NUMATICS L01SS4874060T61 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/8 ίντσας 24vdc
€363.50 /μονάδα