Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SHARKBITE U308LF Female Elbow Push To Connect 1/2 In | AA8NRU 19F879

SHARKBITE U308LF Θηλυκός αγκώνας ώθηση για σύνδεση 1/2 ίντσα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8NRU Μοντέλο: U308LFΣταυρός: 19F879

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€16.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓυναικείο αγκώνα, 90 μοίρες
Βασικό υλικόΜέταλλο
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος DZR
Τύπος σύνδεσηςΣωλήνας
Υλικό φλάντζαςEPDM
Μέγιστη. Πίεση200 psi
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 200 βαθμοί F
Tube Size1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ7412200035
Χώρα ΠροέλευσηςAU

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Συνδέει χαλκό, Pex και CPVC σε οποιονδήποτε συνδυασμό χωρίς τη χρήση κόλλησης, ενώσεων ή κόλλας

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SHARKBITE U308LF Θηλυκός αγκώνας ώθηση για σύνδεση 1/2 ίντσα
€16.63 /μονάδα