Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SHARKBITE 16372-0150 Βαλβίδα ανακούφισης θερμοκρασίας/πίεσης 3/4 ιντσών 150 psi | AH3FCW 31LC85

SHARKBITE 16372-0150 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας/πίεσης 3/4 ίντσας 150 psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH3FCW Πρότυπο: 16372-0150Cross Ref: 31LC85

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€66.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης
Υψος σώματος11.375 "
Υλικό σώματοςΧαλκί
Πλάτος σώματος1 15 / 32 "
BtuH500,000
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςΚωδικός λέβητα ASME ΤΜΗΜΑ IV
Εργοστασιακή πίεση150 psi
Μέγεθος εισόδου3 / 4 "
Τύπος εισόδουMNPT
Μέγιστη. Θερμ.210 βαθμοί F
Μέγεθος εξόδου3 / 4 "
Τύπος εξόδουFNPT
Μήκος κνήμης1.187 "
Υλικό ελατηρίουΑνοξείδωτο ατσάλι
Μήκος θερμοστάτη7-7 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2835
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)28.58
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αυτόματη επαναφορά θέσεων: Ναι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥψος σώματοςΜήκος κνήμηςΤιμή
SHARKBITE 19783-0150 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας / πίεσης Ύψος 6-1 / 2 ίντσες x 1-15 / 32 ίντσες πλάτος | AH3FCV 31LC69 19783-01506.5 "2 5 / 16 "€27.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SHARKBITE 16372-0150 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας/πίεσης 3/4 ίντσας 150 psi
€66.68 /μονάδα