Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SHARKBITE 19783-0150 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας / πίεσης Ύψος 6-1 / 2 ίντσες x 1-15 / 32 ίντσες πλάτος | AH3FCV 31LC69

SHARKBITE 19783-0150 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας/πίεσης Ύψος 6-1/2 ίντσες x πλάτος 1-15/32 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3FCV Πρότυπο: 19783-0150Cross Ref: 31LC69
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
€27.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης
Υψος σώματος6.5 "
Υλικό σώματοςΧαλκί
Πλάτος σώματος1 15 / 32 "
BtuH500,000
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςΚωδικός λέβητα ASME ΤΜΗΜΑ IV
Εργοστασιακή πίεση150 psi
Μέγεθος εισόδου3 / 4 "
Τύπος εισόδουMNPT
Μέγιστη. Θερμ.210 βαθμοί F
Μέγεθος εξόδου3 / 4 "
Τύπος εξόδουFNPT
Μήκος κνήμης2 5 / 16 "
Υλικό ελατηρίουΑνοξείδωτο ατσάλι
Μήκος θερμοστάτη1-7 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.288
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)5.33
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αυτόματη επαναφορά θέσεων: Ναι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥψος σώματοςΜήκος κνήμηςΤιμή
SHARKBITE 16372-0150 Βαλβίδα ανακούφισης θερμοκρασίας/πίεσης 3/4 ιντσών 150 psi | AH3FCW 31LC85 16372-015011.375 "1.187 "€66.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SHARKBITE 19783-0150 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας/πίεσης Ύψος 6-1/2 ίντσες x πλάτος 1-15/32 ίντσες
€27.33 /μονάδα