Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SHANNON INSULTECH HS-082-36Y252 Heat Shield for 30B4 5-1/2 x 6-1/2 x 6 ίντσες | AH4XBA 35PE18

SHANNON INSULTECH HS-082-36Y252 Heat Shield για 30B4 5-1/2 x 6-1/2 x 6 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4XBA Μοντέλο: HS-082-36Y252Σταυρός: 35PE18

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€154.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμική ασπίδα
Τύπος συνδετήραΓρήγορη απελευθέρωση υφάσματος
Ύψος6"
Μέσα έξωΕσωτερικό ή εξωτερικό
Μήκος5.5 "
Θερμ. Εύρος500 βαθμοί F
Πλάτος6.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2268
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
SHANNON INSULTECH HS-001-2CMD2 Heatshield Για AB9EUL | AH4WXM 35PD36 HS-001-2CMD29.5 "5.5 "9.5 "€188.95
SHANNON INSULTECH HS-002- 2CMD5 Heatshield για AB9EUP | AH4WXN 35PD37 HS-002- 2CMD512 "8"10.5 "€285.50
SHANNON INSULTECH HS-003-2CMD7 Heatshield Για AB9EUR | AH4WXP 35PD38 HS-003-2CMD715.75 "11 "16.5 "€285.50
SHANNON INSULTECH HS-004-2CMD6 Heatshield Για AB9EUQ | AH4WXQ 35PD39 HS-004-2CMD620.5 "15.5 "18.5 "€305.92
SHANNON INSULTECH HS-005-2CMD3 Heatshield Για AB9EUM | AH4WXR 35PD40 HS-005-2CMD39.5 "5.5 "9.5 "€194.59
SHANNON INSULTECH HS-006-2CMC9 Heatshield Για AB9EUJ | AH4WXT 35PD41 HS-006-2CMC99.5 "5.5 "9.5 "€198.83
SHANNON INSULTECH HS-007-2CMD4 Heatshield Για AB9EUN | AH4WXU 35PD42 HS-007-2CMD49.5 "5.5 "9.5 "€194.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SHANNON INSULTECH HS-082-36Y252 Heat Shield για 30B4 5-1/2 x 6-1/2 x 6 ίντσες
€154.64 /μονάδα