Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SHANNON INSULTECH HS-006-2CMC9 Heatshield Για AB9EUJ | AH4WXT 35PD41

SHANNON INSULTECH HS-006-2CMC9 Heatshield Για AB9EUJ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4WXT Μοντέλο: HS-006-2CMC9Σταυρός: 35PD41

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€176.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμική ασπίδα
Τύπος συνδετήραΓρήγορη απελευθέρωση υφάσματος
Ύψος9.5 "
Μέσα έξωΕσωτερικό ή εξωτερικό
Μήκος5.5 "
Θερμ. Εύρος500 βαθμοί F
Πλάτος9.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.288
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
SHANNON INSULTECH HS-001-2CMD2 Heatshield Για AB9EUL | AH4WXM 35PD36 HS-001-2CMD29.5 "5.5 "9.5 "€168.16
SHANNON INSULTECH HS-002- 2CMD5 Heatshield για AB9EUP | AH4WXN 35PD37 HS-002- 2CMD512 "8"10.5 "€254.09
SHANNON INSULTECH HS-003-2CMD7 Heatshield Για AB9EUR | AH4WXP 35PD38 HS-003-2CMD715.75 "11 "16.5 "€254.09
SHANNON INSULTECH HS-004-2CMD6 Heatshield Για AB9EUQ | AH4WXQ 35PD39 HS-004-2CMD620.5 "15.5 "18.5 "€272.27
SHANNON INSULTECH HS-005-2CMD3 Heatshield Για AB9EUM | AH4WXR 35PD40 HS-005-2CMD39.5 "5.5 "9.5 "€173.18
SHANNON INSULTECH HS-007-2CMD4 Heatshield Για AB9EUN | AH4WXU 35PD42 HS-007-2CMD49.5 "5.5 "9.5 "€173.18
SHANNON INSULTECH HS-008-2CMD1 Heatshield Για AB9EUK | AH4WXV 35PD43 HS-008-2CMD19.5 "5.5 "9.5 "€176.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SHANNON INSULTECH HS-006-2CMC9 Heatshield Για AB9EUJ
€176.96 /μονάδα