SENSIT 927-00000-01 Auto Bump/Calibration Station Χρήση με P400 | AH6FVD 35ZD24

SENSIT 927-00000-01 Auto Bump/Calibration Station Use with P400

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH6FVD Μοντέλο: 927-00000-01Cross Ref: 35ZD24

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,083.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑυτόματος σταθμός πρόσκρουσης και βαθμονόμησης
ΦορτιστήςΟχι
Κάτοχος κυλίνδρουΟχι
Ύψος24 "
Μήκος7"
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος40 βαθμοί έως 120 βαθμοί F
Πηγή ενέργειας120-240 VAC
ΡυθμιστήςΟχι
Αφαιρούμενη κάρτα μνήμηςΟχι
Ένδειξη κατάστασηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.6288
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)66.04
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ενσύρματο Ethernet: Περιλαμβάνεται

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
SENSIT 924-00000-01 Auto Bump/Calibration Station Χρήση με P100 | AH6FVA 35ZD08 924-00000-016"6"1.75 "€2,282.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SENSIT 927-00000-01 Auto Bump/Calibration Station Use with P400
€6,083.80 /μονάδα