Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ TUF-G03WW Κενή ετικέτα 4-1 / 4 x 2-1 / 8 ίντσες Λευκό - Πακέτο 25 | AF4XLA 9NUA7

SEE ALL INDUSTRIES TUF-G03WW Λευκή ετικέτα 4-1/4 x 2-1/8 ίντσες - Πακέτο 25

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4XLA Μοντέλο: TUF-G03WWΣταυρός: 9NUA7

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€18.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚενή ετικέτα
ΧρώμαΆσπρο
Ύψος4.25 "
ΥλικόVinyl
Πλάτος2.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ TUF-G03S Κενή ετικέτα 4-1 / 4 x 2-1 / 8 ίντσες Ασημί - Πακέτο 25 | AF3PUX 8ANG3 TUF-G03SΑσημένιο€15.20
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ TUF-G03SW Κενή ετικέτα 4-1 / 4 x 2-1 / 8 ίντσες Ασημί - Πακέτο 25 | AF3PVA 8ANH2 TUF-G03SWΑσημένιο€18.61
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ TUF-G03O Κενή ετικέτα 4-1 / 4 x 2-1 / 8 ίντσες πορτοκαλί - Συσκευασία 25 | AF4AHY 8N672 TUF-G03OΠορτοκαλί€15.20
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ TUF-G03W Κενή ετικέτα 4-1 / 4 x 2-1 / 8 ίντσες Λευκό - Πακέτο 25 | AF4AHZ 8N673 TUF-G03WΆσπρο€15.20
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ TUF-G03R Κενή ετικέτα 4-1 / 4 x 2-1 / 8 Inch R Vinyl - Πακέτο 25 | AF4CXA 8RHK9 TUF-G03RRed€15.20
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ TUF-G03Y Κενή ετικέτα 4-1 / 4 x 2-1 / 8 ίντσες Κίτρινο - Πακέτο 25 | AF4CXB 8RHL0 TUF-G03YΚίτρινο€15.20
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ TUF-G03RW Κενή ετικέτα 4-1 / 4 x 2-1 / 8 Inch R Vinyl - Πακέτο 25 | AF4JJC 8YA77 TUF-G03RWRed€18.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES TUF-G03WW Λευκή ετικέτα 4-1/4 x 2-1/8 ίντσες - Πακέτο 25
€18.61 /μονάδα