Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ TM500-12A Thread Mill Staggered 5 / 8-12 1.042 Cut Tialn | AE2LCK 4XYA3

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS TM500-12A Thread Mill Staggered 5 / 8-12 1.042 Cut Tialn

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2LCK Μοντέλο: TM500-12ACross Ref: 4XYA3

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€348.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος νημάτων
Κοπή Dia.0.5 "
φινίρισμαTiAlN
Φλάστες4
Μήκος κοπής1.042 "
ΥλικόΧάλυβας, καρβίδιο κεφαλής
Συνολικό μήκος6"
Πίσσα12
Σανκ Ντία.3 / 4 "
Μέγεθος νήματος5 / 8 "
Τύπος νημάτωνUN
ΧαρακτηριστικάΤεντωμένα δόντια, εσωτερικά ή εξωτερικά νήματα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.333
Ύψος πλοίου (cm)3.18
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)3.18
Κωδικός ΕΣ8207406000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣανκ Ντία.Κοπή Dia.φινίρισμαΜέγεθος νήματοςΦλάστεςΜήκος κοπήςΥλικόΣυνολικό μήκοςΤιμή
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ TM250-20 Μύλος σπειρώματος Εσωτερική / εξωτερική 3 / 8-20 0.675 Κοπή L | AE2KZF 4XXT6 TM250-201 / 4 "0.25 "Οχι αλειμμένος3 / 8 "40.675 "Στερεό καρβίδιο2.5 "€225.99
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ TM250-24 Μύλος σπειρώματος Εσωτερική / εξωτερική 3 / 8-24 0.687 Cut L | AE2KZG 4XXT7 TM250-241 / 4 "0.25 "Οχι αλειμμένος3 / 8 "40.687 "Στερεό καρβίδιο2.5 "€206.15
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ TM250-28 Μύλος με κλωστές κλιμακωτός Εσωτερικός/Εξωτερικός 3/8-28 0.661 Cut L | AE2KZH 4XXT8 TM250-281 / 4 "0.25 "Οχι αλειμμένος3 / 8 "40.661 "Στερεό καρβίδιο2.5 "€225.99
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ TM250-32 Μύλος σπειρώματος κλιμακωτή Εσωτερική / εξωτερική 3 / 8-32 0.672 Cut L | AE2KZJ 4XXT9 TM250-321 / 4 "0.25 "Οχι αλειμμένος3 / 8 "40.672 "Στερεό καρβίδιο2.5 "€246.84
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ TM250-36 Μύλος σπειρώματος Εσωτερική / εξωτερική 3 / 8-36 0.682 Cut L | AE2KZK 4XXU1 TM250-361 / 4 "0.25 "Οχι αλειμμένος3 / 8 "40.682 "Στερεό καρβίδιο2.5 "€225.92
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ TM250-40 Μύλος σπειρώματος Εσωτερική / εξωτερική 3 / 8-40 0.662 Κοπή L | AE2KZL 4XXU2 TM250-401 / 4 "0.25 "Οχι αλειμμένος3 / 8 "40.662 "Στερεό καρβίδιο2.5 "€225.92
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ TM350-16 Μύλος σπειρώματος Εσωτερική / εξωτερική 7 / 16-16 0.783 Κοπή | AE2KZR 4XXU7 TM350-163 / 4 "0.35 "Οχι αλειμμένος7 / 16 "40.783 "Χάλυβας, καρβίδιο κεφαλής6"€314.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS TM500-12A Thread Mill Staggered 5 / 8-12 1.042 Cut Tialn
€348.11 /μονάδα