Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ GT087-6 Groove Tool 0.375 Inch Bore 0.375 Inch Cut | AE2KPQ 4XWN1

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS GT087-6 Groove Tool 0.375 Inch Bore 0.375 Inch Cut

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE2KPQ Μοντέλο: GT087-6Cross Ref: 4XWN1

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€67.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο αυλάκωσης
Μπόρε Ντιά.0.375 "
Γωνία κοπήςΚοπή τέλους 2 βαθμών
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
Πλάτος αυλακιού0.088 "
ΥλικόΣτερεό καρβίδιο
Μέγιστη. Βάθος κοπής0.375 "
Όφσετ0.11 "
Συνολικό μήκος2.5 "
Σανκ Ντία.3 / 8 "
ΣτυλΔακτύλιο συγκράτησης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)6.99
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8466939585
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος αυλακιούΜέγιστη. Βάθος κοπήςΤιμή
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ GT039-12 Groove Tool 0.375 Inch Bore 0.75 Inch Cut | AE2KJF 4XVY3 GT039-120.04 "0.75 "€64.42
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ GT039-16 Groove Tool 0.375 Inch Bore 1 Inch Cut | AE2KJH 4XVY5 GT039-160.04 "1"€67.06
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ GT039-20 Groove Tool 0.375 Inch Bore 1.25 Inch Cut | AE2KJK 4XVY7 GT039-200.04 "1.25 "€70.05
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ GT039-4 Groove Tool 0.375 Inch Bore 0.25 Inch Cut | AE2KJM 4XVY9 GT039-40.04 "0.25 "€70.42
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ GT039-6 Groove Tool 0.375 Inch Bore 0.375 Inch Cut | AE2KJP 4XVZ2 GT039-60.04 "0.375 "€70.42
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ GT039-8 Groove Tool 0.375 Inch Bore 0.5 Inch Cut | AE2KJR 4XVZ4 GT039-80.04 "0.5 "€64.42
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ GT046-12 Groove Tool 0.375 Inch Bore 0.75 Inch Cut AE2KKV 4XWA3 GT046-120.047 "0.75 "€70.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS GT087-6 Groove Tool 0.375 Inch Bore 0.375 Inch Cut
€67.06 /μονάδα