Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ GT030Q-4A Groove Tool Tialn 0.25 Inch Bore 0.25 Cut | AE2KHB 4XVT3

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS GT030Q-4A Groove Tool Tialn 0.25 Inch Bore 0.25 Cut

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE2KHB Μοντέλο: GT030Q-4ACross Ref: 4XVT3

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€50.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο αυλάκωσης
Μπόρε Ντιά.0.25 "
Γωνία κοπήςΚοπή τέλους 2 βαθμών
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
φινίρισμαTiAlN
Πλάτος αυλακιού0.03 "
ΥλικόΣτερεό καρβίδιο
Μέγιστη. Βάθος κοπής0.25 "
Όφσετ0.06 "
Συνολικό μήκος2.5 "
Σανκ Ντία.1 / 4 "
ΣτυλΔακτύλιο συγκράτησης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)8.26
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8466939585
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜπόρε Ντιά.Πλάτος αυλακιούΜέγιστη. Βάθος κοπήςΌφσετΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ GT017K-10A Groove Tool Tialn 0.187 Inch Bore 5/8 Cut | AE2KFF 4XVK6 GT017K-10A0.187 "0.017 "0.625 "0.05 "2"3 / 16 "€49.52
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ GT017K-4A Groove Tool Tialn 0.187 Inch Bore 0.25 Cut | AE2KFH 4XVK8 GT017K-4A0.187 "0.017 "0.25 "0.05 "2"3 / 16 "€51.73
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ GT017K-6A Groove Tool Tialn 0.187 Inch Bore 3/8 Cut | AE2KFK 4XVL1 GT017K-6A0.187 "0.017 "0.375 "0.05 "2"3 / 16 "€50.09
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ GT017K-8A Groove Tool Tialn 0.187 Inch Bore 0.5 Cut | AE2KFM 4XVL3 GT017K-8A0.187 "0.017 "0.5 "0.05 "2"3 / 16 "€49.88
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ GT017Q-10A Groove Tool Tialn 0.25 Inch Bore 0.625 Cut | AE2KFP 4XVL5 GT017Q-10A0.25 "0.017 "0.625 "0.06 "2.5 "1 / 4 "€52.68
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ GT017Q-4A Groove Tool Tialn 0.25 Inch Bore 0.25 Cut | AE2KFR 4XVL7 GT017Q-4A0.25 "0.017 "0.25 "0.06 "2.5 "1 / 4 "€53.73
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ GT017Q-6A Groove Tool Tialn 0.25 Inch Bore 0.375 Cut | AE2KFU 4XVL9 GT017Q-6A0.25 "0.017 "0.375 "0.06 "2.5 "1 / 4 "€52.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS GT030Q-4A Groove Tool Tialn 0.25 Inch Bore 0.25 Cut
€50.48 /μονάδα