Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ B2901350 Boring Bar 0.29 Inch Bore 1.35 Inch Cut | AE2JYK 4XUL8

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS B2901350 Boring Bar 0.29 Inch Bore 1.35 Inch Cut

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2JYK Μοντέλο: B2901350Cross Ref: 4XUL8

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€40.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτερεό βαρετό μπαρ
ΓωνίαΤέλος 2 μοιρών και πλευρική κοπή 6 βαθμών
Βάθος1.35 "
Μπόρε Ντιά.0.29 "
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
ΥλικόΚαρβίδιο
Συνολικό μήκος2.5 "
ΑκτίναΑιχμηρό σημείο
Σανκ Ντία.5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)6.99
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8207504060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΤιμή
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ B2901000 Boring Bar 0.29 Inch Bore 1 Inch Cut | AE2JYG 4XUL5 B29010001"€40.75
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ B2901100 Boring Bar 0.29 Inch Bore 1.1 Inch Cut | AE2JYH 4XUL6 B29011001.1 "€40.75
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ B2901250 Boring Bar 0.29 Inch Bore 1.25 Inch Cut | AE2JYJ 4XUL7 B29012501.25 "€40.75
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ B2901500 Boring Bar 0.29 Inch Bore 1.5 Inch Cut | AE2JYL 4XUL9 B29015001.5 "€40.75
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ B2901600 Boring Bar 0.29 Inch Bore 1.6 Inch Cut | AE2JYM 4XUN1 B29016001.6 "€40.75
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ B2901750 Boring Bar 0.29 Inch Bore 1.75 Inch Cut | AE2JYN 4XUN2 B29017501.75 "€48.34
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ B290500 Boring Bar 0.29 Inch Bore 0.5 Inch Cut | AE2JYP 4XUN3 B2905000.5 "€40.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS B2901350 Boring Bar 0.29 Inch Bore 1.35 Inch Cut
€40.75 /μονάδα