Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ B120800 Boring Bar 0.12 Inch Bore 0.8 Inch Cut | AE2JWE 4XUF2

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS B120800 Boring Bar 0.12 Inch Bore 0.8 Inch Cut

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE2JWE Μοντέλο: B120800Cross Ref: 4XUF2

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€35.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτερεό βαρετό μπαρ
ΓωνίαΤέλος 2 μοιρών και πλευρική κοπή 6 βαθμών
Βάθος0.8 "
Μπόρε Ντιά.0.12 "
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
ΥλικόΚαρβίδιο
Συνολικό μήκος2"
ΑκτίναΑιχμηρό σημείο
Σανκ Ντία.3 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)5.72
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207504060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΤιμή
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ B120250 Boring Bar 0.12 Inch Bore 0.25 Inch Cut | AE2JVZ 4XUE6 B1202500.25 "€35.45
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ B120350 Boring Bar 0.12 Inch Bore 0.35 Inch Cut | AE2JWA 4XUE7 B1203500.35 "€29.07
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ B120500 Boring Bar 0.12 Inch Bore 0.5 Inch Cut | AE2JWB 4XUE8 B1205000.5 "€31.97
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ B120600 Boring Bar 0.12 Inch Bore 0.6 Inch Cut | AE2JWC 4XUE9 B1206000.6 "€29.72
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ B120700 Boring Bar 0.12 Inch Bore 0.7 Inch Cut | AE2JWD 4XUF1 B1207000.7 "€27.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS B120800 Boring Bar 0.12 Inch Bore 0.8 Inch Cut
€35.65 /μονάδα