Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AG412 Διακόπτης επιλογής Μη φωτιζόμενος με κλειδί | AG6VAK 48K806

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AG412 Διακόπτης επιλογής Μη φωτισμένος με κλειδί

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG6VAK Μοντέλο: ZB5AG412Σταυρός: 48K806

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€153.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης επιλογής χωρίς φωτισμό
ΕνέργειεςΣυντηρείται / Συντηρείται
Βασικό υλικόπλαστικός
Υλικό στεφάνηςΝάιλον
ΈκκεντροΟχι κάμερα
Εκτίμηση IP65
Αριθμός κλειδιού3131A
Αφαίρεση κλειδιούΑριστερά και δεξιά
Αξιολόγηση NEMA1, 2, 3, 4, 4Χ, 12, 13
Χρώμα χειριστήΜαύρη
Υλικό επικεφαλής χειριστήπλαστικός
θέση2
Μέγεθος22mm
Διακόπτης λειτουργίας @ Θέση ΑOX
Διακόπτης λειτουργίας @ Θέση BXO
Διακόπτης λειτουργίας @ Θέση ΓΧωρίς τρίτη θέση
Διακόπτης λειτουργίας @ Θέση DΧωρίς τέταρτη θέση
Τύπος χειριστήΚλειδωμένο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0495
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8538906000

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα στεφάνης (μαύρο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνέργειεςΒασικό υλικόΑριθμός κλειδιούΑξιολόγηση NEMAΧρώμα χειριστήΜέγεθοςΤύπος χειριστήΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AD201 Διακόπτης επιλογής Μη φωτιστικός μοχλός | AF7HBN 21AG70 ZB5AD201Συντηρείται / ΣυντηρείταιπλαστικόςΧωρίς κλειδί1, 2, 3, 4, 4Χ, 12, 13Άσπρο22mmΜοχλός€35.00
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS11FB Διακόπτης επιλογής Μη φωτισμένος Εκτεταμένος | AF9GHB 2EN55 9001KS11FBΣυντηρείται / ΣυντηρείταιΜέταλλοΧωρίς κλειδί3, 3R, 4, 12, 13Μαύρη30mmΕκτεταμένος μοχλός€108.95
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS12B Διακόπτης επιλογής Μη φωτιστικός μοχλός | AF9GHC 2EN56 9001KS12BΣυντηρείται / ΣυντηρείταιΜέταλλοΧωρίς κλειδί3, 3R, 4, 12, 13Μαύρη30mmΜοχλός€105.17
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS25K2 Διακόπτης επιλογής Μη φωτιζόμενο κλειδί | AF9GHD 2EN57 9001KS25K2Στιγμιαία / διατηρούμενηΜέταλλοE103, 3R, 4, 12, 13Chrome30mmΚλειδωμένο€260.98
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS34K1 Διακόπτης επιλογής Μη φωτιζόμενο κλειδί | AF9GHE 2EN59 9001KS34K1Συντηρείται / ΣτιγμιαίαΜέταλλοE103, 3R, 4, 12, 13Chrome30mmΚλειδωμένο€171.77
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS12 Διακόπτης επιλογής Μη φωτισμένος Δεν περιλαμβάνεται | AF9JEA 2NLR8 9001Κ12Συντηρείται / ΣυντηρείταιΜέταλλοΧωρίς κλειδί3, 3R, 4, 12, 13Χωρίς χειριστή30mmΧωρίς χειριστή€89.67
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS12K1 Διακόπτης επιλογής Μη φωτιζόμενο κλειδί | AF9JEB 2NLR9 9001KS12K1Συντηρείται / ΣυντηρείταιΜέταλλοE103, 3R, 4, 12, 13Chrome30mmΚλειδωμένο€234.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AG412 Διακόπτης επιλογής Μη φωτισμένος με κλειδί
€153.89 /μονάδα