Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BV043S Pilot Light Red Led | AG6UUF 48K642

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BV043S Pilot Light Red Led

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6UUF Μοντέλο: ZB4BV043SΣταυρός: 48K642

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€11.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠιλοτικό φως κεφαλής
ΧρώμαRed
Εκτίμηση IP65, 66 για εκκίνηση
Τύπος φακούΦρέσελ
ΥλικόΜέταλλο
Αξιολόγηση NEMA1, 2, 3, 4, 4Χ, 13
Μέγεθος22mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)5.33
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ8531800025

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτίμηση IPΤύπος φακούΥλικόΑξιολόγηση NEMAΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5CV043 Πιλοτικό Φως Κόκκινο | AF7HBL 21AG68 ZB5CV04365, 66 για εκκίνησηΛείοςπλαστικός4Χ, 13€51.65
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AV043S Pilot Light Red Led | AG6UZG 48K770 ZB5AV043S65, 66 για εκκίνησηΦρέσελπλαστικός1, 2, 3, 4, 4Χ, 13€11.80
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BV04 Πιλοτικό Φως Κόκκινο 22mm | AG7EQP 6HP78 ZB4BV0466ΛείοςChrome1, 2, 3, 4, 4Χ, 13€12.00
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BV043 Πιλοτικό Φως Κόκκινο Led | AG7EQQ 6HP79 ZB4BV04366ΛείοςChrome1, 2, 3, 4, 4Χ, 13€12.44
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AV04 Φωτιστικό κεφάλι κόκκινο 22mm | AG7FGT 6ΗW18 ZB5AV0466Λείοςπλαστικός1, 2, 3, 4, 4Χ, 13€12.69
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AV043 Φωτιστικό κεφάλι κόκκινο led | AG7FGU 6HW19 ZB5AV04366Λείοςπλαστικός1, 2, 3, 4, 4Χ, 13€12.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BV043S Pilot Light Red Led
€11.89 /μονάδα