Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BD28 Διακόπτης διακόπτη Toggel 22mm Μαύρο | AF7GZG 21AG14

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BD28 Διακόπτης Toggel 22mm Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7GZG Μοντέλο: ZB4BD28Σταυρός: 21AG14

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€72.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕναλλαγή χειριστή διακόπτη
Ενέργειεςσυντηρείται
Βασικό υλικόΜέταλλο
BezelΧρώμιο αλουμίνιο
Υλικό στεφάνηςΧρώμιο χυτό αλουμίνιο
ΧρώμαΜαύρη
Υλικό κεφαλήςΚράμα αλουμινίου-ψευδαργύρου
Εκτίμηση IP66
Αξιολόγηση NEMA1, 2, 3, 4, 4Χ, 13
Αριθμός χειριστών1
Μέγεθος22mm
Τύπος χειριστήΕναλλαγή θέσης 2

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)5.33
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ8538908060

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος χειριστήΕνέργειεςBezelΧρώμαΥλικό κεφαλήςΕίδοςΑξιολόγηση NEMAΜέγεθοςΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K15 Μη φωτισμένος χειριστής μπουτόν 30mm | AF9GDC 2EL29 9001K15Χειριστής γυαλιού έκτακτης ανάγκηςΓυαλί έκτακτης ανάγκηςΧρώμιο αλουμίνιοΜαύρηΚράμα αλουμινίου-ψευδαργύρουΧειριστής κουμπιού1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 1330mm€232.65
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR131 Κουμπί 30mm | AF9GFQ 2ΕΝ06 9001KR131Πλήρης φρουρά, λειτουργία κλειδιούΚλειδί, Κλειδωμένο εκτεταμένο-Χωρίς καπάκιΜέταλλοΔιακόπτης με κλειδίNEMA 1,2,3,3R, 4,6,12,1330mm€231.50
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR133 Κουμπί επιλογής 30mm | AF9GFR 2EN08 9001KR133Πλήρης φρουρά, λειτουργία κλειδιούΚλειδί, Κλειδωμένη κατάθλιψη-Χωρίς καπάκιΜέταλλοΔιακόπτης με κλειδί-30mm€251.42
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BS84430 Κουμπί Κόκκινο 22mm Μη Φωτιζόμενο | AG3FDZ 33ΗΡ39 ZB4BS84430ΜανιτάριΓυρίστε στην απελευθέρωσηΕπιχρωμιωμένο μέταλλοRedΕπιχρωμιωμένο μέταλλοΧειριστής μη φωτιζόμενου κουμπιού1, 2, 3, 4, 4Χ, 12, 1322mm€152.53
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BX84 Κουμπί μετάλλων 60mm Κόκκινο On / Off | AG3FEA 33ΗΡ41 ZB4BX84ΜανιτάριPush-On / Push-OffΕπιχρωμιωμένο μέταλλοRedΕπιχρωμιωμένο μέταλλοΧειριστής μη φωτιζόμενου κουμπιού1, 2, 3, 4, 4Χ, 12, 1360mm€87.03
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BA921 Μη φωτιζόμενος χειριστής κουμπιού Μαύρος | AG7ERG 6ΗΚ52 XB4BA92140mm Dia. ΜανιτάριΣτιγμιαία ώθησηΧρώμιο αλουμίνιοΜαύρηΚράμα αλουμινίου-ψευδαργύρουΧειριστής κουμπιού4Χ, 1322mm-
RFQ
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BD48 Διακόπτης διακόπτη Toggel 22mm Μαύρο | AG7EXA 6HN40 ZB4BD48Εναλλαγή θέσης 2ΣτιγμιαίοςΧρώμιο αλουμίνιοΜαύρηΚράμα αλουμινίου-ψευδαργύρουΕναλλαγή χειριστή διακόπτη1, 2, 3, 4, 4Χ, 1322mm€85.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BD28 Διακόπτης Toggel 22mm Μαύρο
€72.35 /μονάδα