Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BC5 Χειριστής μη φωτιζόμενου κουμπιού Κίτρινο | AG6UYX 48K761

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BC5 Μη φωτιζόμενο κουμπί χειριστή κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6UYX Μοντέλο: ZB4BC5Σταυρός: 48K761

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€50.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧειριστής κουμπιού
ΕνέργειεςΣτιγμιαίος
Βασικό υλικόΜέταλλο
BezelΧρώμιο αλουμίνιο
Υλικό στεφάνηςΧρώμιο χυτό αλουμίνιο
ΧρώμαΚίτρινο
Υλικό κεφαλήςΚράμα αλουμινίου-ψευδαργύρου
Εκτίμηση IP66
Αξιολόγηση NEMA1, 2, 3, 4, 4Χ, 13
Αριθμός χειριστών1
Μέγεθος22mm
Τύπος χειριστή40mm Dia. Μανιτάρι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0765
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)9.4
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ8538908060

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΕκτίμηση IPΘρύλος / Χρώμα φόντουΤύπος χειριστήΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BPA4 Μη φωτισμένος χειριστής μπουτόν 22mm Κόκκινο | AF6GER 15V818 ZB4BPA4Red66-Εκκίνηση€44.94
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BPA5 Χειριστής μη φωτιζόμενου κουμπιού Κίτρινο | AF6GET 15V819 ZB4BPA5Κίτρινο66-Εκκίνηση€44.94
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BPA6 Μη φωτισμένος χειριστής μπουτόν 22mm Μπλε | AF6GEU 15V820 ZB4BPA6Μπλε66-Εκκίνηση€44.94
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BPA1 Χειριστής λευκού μπουτόν με φωτισμό | AF6GFB 15V815 ZB4BPA1Άσπρο66-Εκκίνηση-
RFQ
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BPA2 Μη φωτισμένος χειριστής κουμπιού Μαύρο | AF6GFC 15V816 ZB4BPA2Μαύρη66-Εκκίνηση€44.94
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BPA3 Μη φωτιζόμενος χειριστής Πλήκτρο Πράσινο | AF6GFD 15V817 ZB4BPA3Πράσινο66-Εκκίνηση€44.94
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BA133 Μη φωτισμένο χειριστήριο Λευκό κουμπί | AF7GXR 21AG11 ZB4BA133Άσπρο66Μαύρο άσπροΠλήρης φρουρά€28.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BC5 Μη φωτιζόμενο κουμπί χειριστή κίτρινο
€50.22 /μονάδα