Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC XVC6B45S Tower Light 60mm 0.14a Κόκκινο Πορτοκαλί Πράσινο Μπλε | AG7DCB 5FTN1

SCHNEIDER ELECTRIC XVC6B45S Φωτιστικό Πύργου 60mm 0.14a Κόκκινο Πορτοκαλί Πράσινο Μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7DCB Μοντέλο: XVC6B45SCross Ref: 5FTN1

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€579.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυναρμολόγηση Πύργου, 60mm
ΧρώμαΚόκκινο, Πορτοκαλί, Πράσινο, Μπλε
καλώδιο Μήκος1.75ft.
Τρέχουσα συντάχθηκε0.14A
Διάμετρος2.375 "
Αναβοσβήνει ανά λεπτό60
Ύψος3.25 "
Στέγαση ΥλικόΠολυβένη
Λάμπα ζωής100,000 hr.
Σχεδιασμός φακούΚύλινδρος
Υλικό φακούΠολυανθρακικό
ΤρόποςΣταθερό ή αναβοσβήνει με το Buzzer
ΒάσηΣωλήνας υποστήριξης
Θερμοκρασία λειτουργίας.14 έως 122 βαθμοί F
ΒαθμολογίαIP54
Επίπεδο ήχου70 έως 85 dB
Τάση24 VAC/DC
Watts3.4

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.17
Ύψος πλοίου (cm)77.22
Μήκος πλοίου (cm)8.38
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ8531800050

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάσηΧρώμακαλώδιο ΜήκοςΘερμοκρασία λειτουργίας.ΒαθμολογίαΕπίπεδο ήχουΤάσηWattsΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC XVC6M1K Tower Light 60mm Σταθερό Κόκκινο | AG4KQB 34D585 XVC6M1KΒάσηRed17.75 "-10 έως +50 βαθμούς ΓIP54-100 έως 240 VAC-€281.96
SCHNEIDER ELECTRIC XVC4M1 Tower Light 40mm Σταθερό Κόκκινο | AG4KQC 34D586 XVC4M1Σωλήνας υποστήριξηςRed17.75 "-10 έως +50 βαθμούς ΓIP5470 έως 85 dB100 έως 240 VAC-€252.20
SCHNEIDER ELECTRIC XVC6M1 Tower Light 60mm Κόκκινο Στήριγμα σωλήνα στήριξης | AG4KQE 34D588 XVC6M1Σωλήνας υποστήριξηςRed17.75 "-10 έως +50 βαθμούς ΓIP5470 έως 85 dB100 έως 240 VAC-€341.13
SCHNEIDER ELECTRIC XVC4M2 Tower Light 40mm Κόκκινο / πορτοκαλί Σωλήνας υποστήριξης | AG4KQF 34D589 XVC4M2Σωλήνας υποστήριξηςΚόκκινο πορτοκαλί17.75 "-10 έως +50 βαθμούς ΓIP54-100 έως 240 VAC-€449.78
SCHNEIDER ELECTRIC XVC6M15SK Tower Light 60mm Κόκκινο Στήριγμα σωλήνα στήριξης | AG4KQG 34D590 XVC6M15SKΒάσηRed29 9 / 16 "-10 έως +50 βαθμούς ΓIP5470 έως 85 dB100 έως 240 VAC-€426.85
SCHNEIDER ELECTRIC XVC6M3K Tower Light Κόκκινο / πορτοκαλί / πράσινο Βάση βάσης | AG4KQJ 34D592 XVC6M3KΒάσηΚόκκινο, Πορτοκαλί, Πράσινο17.75 "-30 έως +50 βαθμούς ΓIP5460 έως 85 dB100 έως 240 VAC-€458.39
SCHNEIDER ELECTRIC XVC4M3 Tower Light Κόκκινο / πορτοκαλί / πράσινο Σωλήνας υποστήριξης | AG4KQK 34D593 XVC4M3Σωλήνας υποστήριξηςΚόκκινο, Πορτοκαλί, Πράσινο17.75 "-10 έως +50 βαθμούς ΓIP54-100 έως 240 VAC-€486.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XVC6B45S Φωτιστικό Πύργου 60mm 0.14a Κόκκινο Πορτοκαλί Πράσινο Μπλε
€579.19 /μονάδα