Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC XCSLF3737413 Ασφάλεια ασφαλείας 24vac 2.5a | AF6UCQ 20JM70

SCHNEIDER ELECTRIC XCSLF3737413 Interlock ασφαλείας 24vac 2.5a

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6UCQ Μοντέλο: XCSLF3737413Cross Ref: 20JM70

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€908.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα ασφαλείας
Πηνία πηνίου24 VAC/DC
Διαμόρφωση επαφής3NO + 1NC Aux.
Αξιολόγηση φόρτωσης επαφών2.5A
Βάθος2.01 "
Την προστασία του περιβάλλοντοςIP67
Ύψος8.1 "
Ισχύς εισόδου24 VAC
Τάση Εισόδου24 VAC
ΒάσηΤοποθέτηση σε πίνακα
Κατανάλωση ενέργειας5.4W
Πλάτος1.71 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.404
Ύψος πλοίου (cm)24.38
Μήκος πλοίου (cm)5.84
Πλάτος πλοίου (cm)14.48
Κωδικός ΕΣ8536509065

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XCSLF3737413 Interlock ασφαλείας 24vac 2.5a
€908.42 /μονάδα