Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW34B5 Pilot Light LED 24V Κόκκινο | AF7HBG 21AG64

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW34B5 Pilot Light LED 24V Κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7HBG Μοντέλο: XB5AW34B5Σταυρός: 21AG64
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
€159.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλήρες πιλοτικό φως
Βασικό υλικόπλαστικός
Υλικό σώματοςπλαστικός
ΧρώμαRed
Εκτίμηση IP65, 66 για εκκίνηση
Τύπος μονάδας λαμπτήραΠλήρης τάση
Τύπος λάμπαςLED
Τάση λαμπτήρα24 VAC/VDC
Υλικό φακούπλαστικός
Τύπος φακούΛείος
Αξιολόγηση NEMA4, 4Χ, 13
Shapeγύρος
Μέγεθος22mm
Σύνδεση τερματικούΒιδωτό σφιγκτήρα
Τάση24 VAC/VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.054
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ8536509035

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤύπος λάμπαςΤάση λαμπτήραΑξιολόγηση NEMAΤάσηΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW31G5 Pilot Light LED 120V Λευκό | AF7HBB 21AG59 XB5AW31G5ΆσπροLED110 έως 120 VAC4, 4Χ, 13110 έως 120 VAC€193.17
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW33B5 Pilot Light LED 24V Πράσινο | AF7HBF 21AG63 XB5AW33B5ΠράσινοLED24 VAC/VDC4, 4Χ, 1324 VAC/VDC€156.00
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW35B5 Pilot Light LED 24V Κίτρινο | AF7HBH 21AG65 XB5AW35B5ΚίτρινοLED24 VAC/VDC4, 4Χ, 1324 VAC/VDC€181.47
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AV61 Πιλοτικό Φως Πλήρες 22mm Λευκό | AG7EUE 6HL71 XB5AV61ΆσπροIncand, LED, Neon250 VAC4Χ, 13250 VAC€80.48
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AV65 Πιλοτικό Φως Πλήρες Κίτρινο 22mm | AG7EUF 6HL74 XB5AV65ΚίτρινοIncand, LED, Neon250 VAC4, 4Χ, 13250 VAC€76.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW34B5 Pilot Light LED 24V Κόκκινο
€159.00 /μονάδα