Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW31G5 Pilot Light LED 120V Λευκό | AF7HBB 21AG59

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW31G5 Pilot Light LED 120V Λευκό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7HBB Μοντέλο: XB5AW31G5Σταυρός: 21AG59
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
€193.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλήρες πιλοτικό φως
Βασικό υλικόπλαστικός
Υλικό σώματοςπλαστικός
ΧρώμαΆσπρο
Εκτίμηση IP65, 66 για εκκίνηση
Τύπος μονάδας λαμπτήραΠλήρης τάση
Τύπος λάμπαςLED
Τάση λαμπτήρα110 έως 120 VAC
Υλικό φακούπλαστικός
Τύπος φακούΛείος
Αξιολόγηση NEMA4, 4Χ, 13
Shapeγύρος
Μέγεθος22mm
Σύνδεση τερματικούΒιδωτό σφιγκτήρα
Τάση110 έως 120 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)5.33
Πλάτος πλοίου (cm)3.56
Κωδικός ΕΣ8536509035

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤύπος λάμπαςΤάση λαμπτήραΑξιολόγηση NEMAΤάσηΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW33B5 Pilot Light LED 24V Πράσινο | AF7HBF 21AG63 XB5AW33B5ΠράσινοLED24 VAC/VDC4, 4Χ, 1324 VAC/VDC€156.00
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW34B5 Pilot Light LED 24V Κόκκινο | AF7HBG 21AG64 XB5AW34B5RedLED24 VAC/VDC4, 4Χ, 1324 VAC/VDC€159.00
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW35B5 Pilot Light LED 24V Κίτρινο | AF7HBH 21AG65 XB5AW35B5ΚίτρινοLED24 VAC/VDC4, 4Χ, 1324 VAC/VDC€181.47
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AV61 Πιλοτικό Φως Πλήρες 22mm Λευκό | AG7EUE 6HL71 XB5AV61ΆσπροIncand, LED, Neon250 VAC4Χ, 13250 VAC€80.48
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AV65 Πιλοτικό Φως Πλήρες Κίτρινο 22mm | AG7EUF 6HL74 XB5AV65ΚίτρινοIncand, LED, Neon250 VAC4, 4Χ, 13250 VAC€76.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW31G5 Pilot Light LED 120V Λευκό
€193.17 /μονάδα