Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Χειριστής SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW3465 Φωτιζόμενο πλήκτρο 22mm Κόκκινο | AG7EUM 6HL97

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW3465 Φωτιζόμενος χειριστής κουμπιού 22mm Κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7EUM Μοντέλο: XB5AW3465Cross Ref: 6HL97
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
€135.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦωτιζόμενο κουμπί ώθησης
ΕνέργειεςΣτιγμιαίος
Βασικό υλικόπλαστικός
BezelΔιπλό μονωτικό πλαστικό
ΧρώμαRed
Φόρμα Επικοινωνίας1NO / 1NC
Βαθμολογία επαφών10Α @ 600 VAC
Υλικό κεφαλήςπλαστικός
Εκτίμηση IP66
Τύπος μονάδας λαμπτήραΠλήρης τάση
Τάση μονάδας λαμπτήρα250V
Τύπος λάμπαςLED
Τάση λαμπτήρα250V
Αξιολόγηση NEMA4Χ, 13
Μέγεθος22mm
Σύνδεση τερματικούΒιδωτό σφιγκτήρα
Τύπος χειριστήΚουμπί Flush

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ8536509031

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση NEMAΒασικό υλικόBezelΣύνδεση τερματικούΤύπος χειριστήΥλικό κεφαλήςΕκτίμηση IPΤάση μονάδας λαμπτήραΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW14B5 Φωτιζόμενο κουμπί ώθησης 22mm 1no / 1nc Κόκκινο | AG6UUB 48K638 XB4BW14B54, 4Χ, 13ΜέταλλοΕπιχρωμιωμένο μέταλλοΠλάκα πίεσηςΧωρίς φρουρά, γύροΜέταλλο6524 VAC/DC€179.30
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW3465 Φωτιζόμενο κουμπί ώθησης 22mm 1no / 1nc Κόκκινο | AG7ETN 6HL14 XB4BW34651, 2, 3, 4, 4Χ, 12, 13ΜέταλλοΕπιχρωμιωμένο μέταλλοΠλάκα πίεσηςΠροφυλαγμένο, στρογγυλόΜέταλλο66240 VAC€127.09
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW34B5 Φωτιζόμενο κουμπί πίεσης 22mm 1no / 1nc Κόκκινο | AG7ETP 6HL15 XB4BW34B51, 2, 3, 4, 4Χ, 12, 13ΜέταλλοΕπιχρωμιωμένο μέταλλοΠλάκα πίεσηςΠροφυλαγμένο, στρογγυλόΜέταλλο6624 VAC/DC€186.05
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW34G5 Φωτιζόμενο κουμπί ώθησης 22mm 1no / 1nc Κόκκινο | AG7ETQ 6HL16 XB4BW34G51, 2, 3, 4, 4Χ, 12, 13ΜέταλλοΕπιχρωμιωμένο μέταλλοΠλάκα πίεσηςΠροφυλαγμένο, στρογγυλόΜέταλλο66120 VAC€186.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW3465 Φωτιζόμενος χειριστής κουμπιού 22mm Κόκκινο
€135.14 /μονάδα