Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW3465 Φωτιζόμενο κουμπί ώθησης 22mm 1no / 1nc Κόκκινο | AG7ETN 6HL14

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW3465 Φωτιζόμενο κουμπί 22mm 1no/1nc Κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7ETN Μοντέλο: XB4BW3465Cross Ref: 6HL14

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€127.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦωτιζόμενο κουμπί ώθησης
ΕνέργειεςΣτιγμιαίος
Βασικό υλικόΜέταλλο
BezelΕπιχρωμιωμένο μέταλλο
ΧρώμαRed
Φόρμα Επικοινωνίας1NO / 1NC
Βαθμολογία επαφών10Α @ 600 VAC
Υλικό κεφαλήςΜέταλλο
Εκτίμηση IP66
Τύπος μονάδας λαμπτήραΠλήρης τάση
Τάση μονάδας λαμπτήρα240 VAC
Τύπος λάμπαςΛευκοπυρώμενος
Ονομασία αξιολόγησης επαφών NEMAΑ600 / Ο600
Αξιολόγηση NEMA1, 2, 3, 4, 4Χ, 12, 13
Αριθμός χειριστών1
Μέγεθος22mm
Σύνδεση τερματικούΠλάκα πίεσης
Τύπος χειριστήΠροφυλαγμένο, στρογγυλό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)6.86
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ8536509031

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση NEMAΒασικό υλικόBezelΣύνδεση τερματικούΤύπος χειριστήΥλικό κεφαλήςΕκτίμηση IPΤάση μονάδας λαμπτήραΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW14B5 Φωτιζόμενο κουμπί ώθησης 22mm 1no / 1nc Κόκκινο | AG6UUB 48K638 XB4BW14B54, 4Χ, 13ΜέταλλοΕπιχρωμιωμένο μέταλλοΠλάκα πίεσηςΧωρίς φρουρά, γύροΜέταλλο6524 VAC/DC€179.30
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW34B5 Φωτιζόμενο κουμπί πίεσης 22mm 1no / 1nc Κόκκινο | AG7ETP 6HL15 XB4BW34B51, 2, 3, 4, 4Χ, 12, 13ΜέταλλοΕπιχρωμιωμένο μέταλλοΠλάκα πίεσηςΠροφυλαγμένο, στρογγυλόΜέταλλο6624 VAC/DC€186.05
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW34G5 Φωτιζόμενο κουμπί ώθησης 22mm 1no / 1nc Κόκκινο | AG7ETQ 6HL16 XB4BW34G51, 2, 3, 4, 4Χ, 12, 13ΜέταλλοΕπιχρωμιωμένο μέταλλοΠλάκα πίεσηςΠροφυλαγμένο, στρογγυλόΜέταλλο66120 VAC€186.05
Χειριστής SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW3465 Φωτιζόμενο πλήκτρο 22mm Κόκκινο | AG7EUM 6HL97 XB5AW34654Χ, 13πλαστικόςΔιπλό μονωτικό πλαστικόΒιδωτό σφιγκτήραΚουμπί Flushπλαστικός66250V€135.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW3465 Φωτιζόμενο κουμπί 22mm 1no/1nc Κόκκινο
€127.09 /μονάδα