Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BG61 Διακόπτης επιλογής χωρίς φωτισμό B600 / Q600 1NO | AJ2JJD 6ΗΚ66

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BG61 Μη φωτιζόμενος διακόπτης επιλογής B600/Q600 1NO

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2JJD Μοντέλο: XB4BG61Cross Ref: 6HK66

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€174.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης επιλογής χωρίς φωτισμό
ΕνέργειεςΣυντηρείται / Στιγμιαία
Βασικό υλικόΜέταλλο
Υλικό στεφάνηςΜέταλλο
ΈκκεντροΟχι κάμερα
ΧρώμαChrome
Φόρμα Επικοινωνίας1NO
Βαθμολογία επαφών10Α @ 600 VAC
Εκτίμηση IP65
Αφαίρεση κλειδιούΑριστερό
Ονομασία αξιολόγησης επαφών NEMAB600 / Q600
Αξιολόγηση NEMA1, 2, 3, 4, 12, 13
Υλικό επικεφαλής χειριστήZamak / ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος22mm
Διακόπτης λειτουργίας @ Θέση ΑO
Διακόπτης λειτουργίας @ Θέση BX
Διακόπτης λειτουργίας @ Θέση ΓΧωρίς τρίτη θέση
Διακόπτης λειτουργίας @ Θέση DΧωρίς τέταρτη θέση
Τύπος χειριστήΚλειδωμένο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Χώρα ΠροέλευσηςFR

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα Bezel: Chrome

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνέργειεςΒασικό υλικόΧρώμαΦόρμα ΕπικοινωνίαςΑξιολόγηση NEMAΤύπος χειριστήΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AG21 Διακόπτης επιλογής χωρίς φωτισμό 1NO Ανοξείδωτο ατσάλι 22mm | AH2QHC 2UZC7 XB5AG21Συντηρείται / ΣυντηρείταιπλαστικόςChrome1NO1, 2, 3, 4, 4Χ, 12, 13Κλειδωμένο€158.72
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AJ21 Μη φωτισμένος διακόπτης επιλογής πολυαμίδιο 2P | AH2QHD 2UZC8 Xb5aj21Συντηρείται / ΣυντηρείταιπλαστικόςΜαύρη1NO1, 2, 3, 4, 4Χ, 12, 13Εκτεταμένος μοχλός€76.14
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AD53 Διακόπτης επιλογής χωρίς φωτισμό 22mm 3 Μοχλός θέσης | AH2QHE 2UZD1 XB5AD53Στιγμιαία / Συντηρημένη / ΣτιγμιαίαπλαστικόςΜαύρη2NO1, 2, 3, 4, 4Χ, 12, 13Μοχλός€101.05
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AJ53 Διακόπτης επιλογής χωρίς φωτισμό 2NO B600 / Q600 | AH2QHF 2UZD2 Xb5aj53Στιγμιαία / Συντηρημένη / ΣτιγμιαίαπλαστικόςΜαύρη2NO1, 2, 3, 4, 4Χ, 12, 13Εκτεταμένος μοχλός€104.34
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AD33 Διακόπτης επιλογής χωρίς φωτισμό 22mm 3 Κλειδί θέσης | AH2QHG 2UZD3 XB5AD33Συντηρείται / Συντηρείται / ΣυντηρείταιπλαστικόςΜαύρη2NO1, 2, 3, 4, 4Χ, 12, 13Μοχλός€100.10
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AD25 Διακόπτης επιλογής χωρίς φωτισμό 22mm 2 Μοχλός θέσης | AJ2DMR 48K793 XB5AD25Συντηρείται / ΣυντηρείταιπλαστικόςΜαύρη1NO / 1NC1, 2, 3, 4, 4Χ, 12, 13Μοχλός€97.31
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BD21 Διακόπτης επιλογής χωρίς φωτισμό 22mm 2 Μοχλός θέσης | AJ2JHW 6HK59 XB4BD21Συντηρείται / ΣυντηρείταιΜέταλλοΜαύρη1NO1, 2, 3, 4, 12, 13Μοχλός€74.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BG61 Μη φωτιζόμενος διακόπτης επιλογής B600/Q600 1NO
€174.59 /μονάδα