Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC T36DN13G7S Μίζα κινητήρα NEMA 120VAC Nonreversing | AF6MRM 19YJ94

SCHNEIDER ELECTRIC T36DN13G7S Μίζα κινητήρα NEMA 120VAC Χωρίς αντιστροφή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6MRM Μοντέλο: T36DN13G7SCross Ref: 19YJ94
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
€1,547.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜίζα κινητήρα
ΕνέργειεςΜη αντιστροφή
Ενισχυτές AC45
Βοηθητική φόρμα επικοινωνίας1NC / 1NO
Πηνία πηνίου120 VAC
Βάθος4.94 "
Τύπος περιβλήματοςΑνοικτό
Ύψος8.61 "
Φάση HP @ 3 - 208V10
Φάση HP @ 3 - 230V15
Φάση HP @ 3 - 240V15
Φάση HP @ 3 - 460V25
Φάση HP @ 3 - 480V25
Φάση HP @ 3 - 575V25
Hz50/60
Μέγεθος NEMA2
Αριθμός Πολωνών3
Ρύθμιση Amp ρελέ υπερφόρτωσης15 έως 45Α
Τύπος εκκίνησηςΣτυλ NEMA
Πλάτος3.19 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.27
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)26.04
Πλάτος πλοίου (cm)26.04
Κωδικός ΕΣ8536504000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC T36DN13G7S Μίζα κινητήρα NEMA 120VAC Χωρίς αντιστροφή
€1,547.27 /μονάδα