Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC SSRHP05 Πάνελ ψύκτρας 3.5 In L | AG4VJQ 34UJ44

SCHNEIDER ELECTRIC Πάνελ ψύκτρας SSRHP05 3.5 σε L

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4VJQ Μοντέλο: SSRHP05Cross Ref: 34UJ44

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€110.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨύκτρα
Βάθος6"
ΛειτουργίαΜεγιστοποιεί την απαγωγή θερμότητας
Μήκος3.5 "
ΑναρτήσειςΠίνακας
Αριθμός θέσεων0
Πλάτος568614 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.4265
Ύψος πλοίου (cm)10.41
Μήκος πλοίου (cm)20.07
Πλάτος πλοίου (cm)18.8
Κωδικός ΕΣ8541408000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC SSRHD10 Πίνακας ψύκτρας 2.37 In L | AG4VJP 34UJ43 SSRHD101.82 "2.37 "568991 "€82.40
SCHNEIDER ELECTRIC SSRHP10 Πάνελ ψύκτρας 5.2 In W | AG4VJR 34UJ45 SSRHP101.82 "2.37 "568992 "€64.39
SCHNEIDER ELECTRIC SSRHP25 Πίνακας ψύκτρας 2.06 In W | AG4VJU 34UJ47 SSRHP253"1.6 "568994 "€56.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC Πάνελ ψύκτρας SSRHP05 3.5 σε L
€110.53 /μονάδα