Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC RM17UBE15 Μονοφασικό ρελέ 250V 5 Amp Rm17 | AJ2DPN 48P929

SCHNEIDER ELECTRIC RM17UBE15 Μονοφασικό Ρελέ 250V 5 Amp Rm17

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2DPN Μοντέλο: RM17UBE15Σταυρός: 48P929

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€483.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονοφασικό ρελέ 250V 5Amp Rm17

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0862
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Χώρα ΠροέλευσηςID

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC RM17UBE15 Μονοφασικό Ρελέ 250V 5 Amp Rm17
€483.96 /μονάδα