Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC M9F42101 Μινιατούρα διακόπτη κυκλώματος, 1A, C Τύπος καμπύλης, 240/415VAC Εκτίμηση τάσης | CH6QHQ 482M12

SCHNEIDER ELECTRIC M9F42101 Μινιατούρα διακόπτη, 1A, Τύπος καμπύλης C, Ονομασία τάσης 240/415VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6QHQ Μοντέλο: M9F42101Σταυρός: 482M12

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€165.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης προστασίας αγωγών
Εκτίμηση τάσης AC240 / 415V AC
Τύπος ενεργοποιητήΕναλλαγή
Ενισχυτές1A
Τύπος καμπύληςC
Εκτίμηση τάσης DC60V DC
Βάθος2.83 "
Frame Size63A/C60BP
Μήκος4.06 "
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR14kA στα 120/240V AC
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.158 μοίρες φά
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου8 AWG
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-22 μοίρες φά
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου18 AWG
Στυλ συναρμολόγησηςΡάγα DIN
Αριθμός Πολωνών1
Φάση1
Σύνδεση τερματικούΒιδωτό σφιγκτήρα
Τύπος ταξιδιούΘερμική μαγνητική
Πλάτος0.71 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Χώρα ΠροέλευσηςΓαλλία

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτέςΤύπος καμπύληςΑριθμός ΠολωνώνΦάσηΠλάτοςΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC M9F42105 Μινιατούρα διακόπτη, 5A, C Curve Type, 240/415VAC Βαθμολογία τάσης | CH6QHV 482M16 M9F42105240 / 415V AC5AC110.71 "€159.77
SCHNEIDER ELECTRIC M9F42120 Μινιατούρα διακόπτης κυκλώματος, 20A, Τύπος καμπύλης C, 240/415VAC Εκτίμηση τάσης | CH6QJA 482M21 M9F42120240 / 415V AC20AC110.71 "€151.17
SCHNEIDER ELECTRIC M9F42205 Μινιατούρα διακόπτη, 5A, C Curve Type, 240/277/480VAC Βαθμολογία τάσης | CH6QJK 482M34 M9F42205240/277/480V AC5AC211.42 "€352.76
SCHNEIDER ELECTRIC M9F42210 Μινιατούρα διακόπτη κυκλώματος, 10A, Τύπος καμπύλης C, 240/277/480VAC Εκτίμηση τάσης | CH6QJN 482M37 M9F42210240/277/480V AC10AC211.42 "€368.39
SCHNEIDER ELECTRIC M9F42220 Μινιατούρα διακόπτης κυκλώματος, 20A, Τύπος καμπύλης C, 240/277/480VAC Εκτίμηση τάσης | CH6QJQ 482M39 M9F42220240/277/480V AC20AC211.42 "€357.53
SCHNEIDER ELECTRIC M9F42304 Μινιατούρα διακόπτη, 4A, C Curve Type, 240/277/480VAC Βαθμολογία τάσης | CH6QJY 482M50 M9F42304240/277/480V AC4AC332.13 "€559.32
SCHNEIDER ELECTRIC M9F42310 Μινιατούρα διακόπτης κυκλώματος, 10A, Τύπος καμπύλης C, 240/277/480VAC Εκτίμηση τάσης | CH6QKC 482M54 M9F42310240/277/480V AC10AC332.13 "€498.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC M9F42101 Μινιατούρα διακόπτη, 1A, Τύπος καμπύλης C, Ονομασία τάσης 240/415VAC
€165.57 /μονάδα