Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC M9F21208 Iec Supplementary Protector, 8A, Rating 240/415/440VAC | CH6QDF 482K51

SCHNEIDER ELECTRIC M9F21208 Iec Supplementary Protector, 8A, Rating 240/415/440VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6QDF Μοντέλο: M9F21208Σταυρός: 482K51

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€295.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμπληρωματικό προστατευτικό IEC
Εκτίμηση τάσης AC240/415/440V AC
Τύπος ενεργοποιητήΕναλλαγή
Ενισχυτές8A
Τύπος καμπύληςB
Βάθος2.83 "
Μήκος3.19 "
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR14kA στα 240V AC
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου8 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου18 AWG
Στυλ συναρμολόγησηςΡάγα DIN
Αριθμός Πολωνών2
Φάση1
Σύνδεση τερματικούΒιδωτό σφιγκτήρα
Τύπος ταξιδιούΘερμική μαγνητική
Πλάτος1.42 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Χώρα ΠροέλευσηςΓαλλία

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάσηΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτέςΠλάτοςΤύπος καμπύληςΕκτίμηση τάσης DCΒάθοςΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC M9F21101 Iec Supplementary Protector, 1A, Rating 240/415VAC, Rating 60VDC | CH6QCK 482K27 M9F211011240 / 415V AC1A0.71 "B60V DC2.83 "8 AWG€134.45
SCHNEIDER ELECTRIC M9F21102 Iec Supplementary Protector, 2A, Rating 240/415VAC, Rating 60VDC | CH6QCL 482K28 M9F211021240 / 415V AC2A0.71 "B60V DC2.83 "8 AWG€132.81
SCHNEIDER ELECTRIC M9F21103 Iec Supplementary Protector, 3A, Rating 240/415VAC, Rating 60VDC | CH6QCM 482K29 M9F211031240 / 415V AC3A0.71 "B60V DC2.83 "8 AWG€134.45
SCHNEIDER ELECTRIC M9F21105 Iec Supplementary Protector, 5A, Rating 240/415VAC, Rating 60VDC | CH6QCP 482K31 M9F211051240 / 415V AC5A0.71 "B60V DC2.83 "8 AWG€132.81
SCHNEIDER ELECTRIC M9F21108 Iec Supplementary Protector, 8A, Rating 240/415VAC, Rating 60VDC | CH6QCQ 482K33 M9F211081240 / 415V AC8A0.71 "B60V DC2.83 "8 AWG€136.70
SCHNEIDER ELECTRIC M9F21110 Iec Supplementary Protector, 10A, Rating 240/415VAC, Rating 60VDC | CH6QCR 482K34 M9F211101240 / 415V AC10A0.71 "B60V DC2.83 "8 AWG€132.81
SCHNEIDER ELECTRIC M9F21113 Iec Supplementary Protector, 13A, Rating 240/415VAC, Rating 60VDC | CH6QCT 482K35 M9F211131240 / 415V AC13A0.71 "B60V DC2.83 "8 AWG€135.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC M9F21208 Iec Supplementary Protector, 8A, Rating 240/415/440VAC
€295.01 /μονάδα