SCHNEIDER ELECTRIC M9F21113 Iec Supplementary Protector, 13A, Rating 240/415VAC, Rating 60VDC | CH6QCT 482K35

SCHNEIDER ELECTRIC M9F21113 Iec Supplementary Protector, 13A, Rating 240/415VAC, Rating 60VDC

Είδος: CH6QCT Μοντέλο: M9F21113Σταυρός: 482K35
€136.26 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμπληρωματικό προστατευτικό IEC
Εκτίμηση τάσης AC240 / 415V AC
Τύπος ενεργοποιητήΕναλλαγή
Ενισχυτές13A
Τύπος καμπύληςB
Εκτίμηση τάσης DC60V DC
Βάθος2.83 "
Μήκος3.19 "
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR14kA στα 120/240V AC
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου8 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου18 AWG
Στυλ συναρμολόγησηςΡάγα DIN
Αριθμός Πολωνών1
Φάση1
Σύνδεση τερματικούΒιδωτό σφιγκτήρα
Τύπος ταξιδιούΘερμική μαγνητική
Πλάτος0.71 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΓαλλία

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάσηΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτέςΠλάτοςΤύπος καμπύληςΕκτίμηση τάσης DCΒάθοςΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC M9F21101 Iec Supplementary Protector, 1A, Rating 240/415VAC, Rating 60VDC | CH6QCK 482K27 M9F211011240 / 415V AC1A0.71 "B60V DC2.83 "8 AWG€137.24
RFQ
SCHNEIDER ELECTRIC M9F21102 Iec Supplementary Protector, 2A, Rating 240/415VAC, Rating 60VDC | CH6QCL 482K28 M9F211021240 / 415V AC2A0.71 "B60V DC2.83 "8 AWG€136.29
RFQ
SCHNEIDER ELECTRIC M9F21103 Iec Supplementary Protector, 3A, Rating 240/415VAC, Rating 60VDC | CH6QCM 482K29 M9F211031240 / 415V AC3A0.71 "B60V DC2.83 "8 AWG€136.17
RFQ
SCHNEIDER ELECTRIC M9F21105 Iec Supplementary Protector, 5A, Rating 240/415VAC, Rating 60VDC | CH6QCP 482K31 M9F211051240 / 415V AC5A0.71 "B60V DC2.83 "8 AWG€136.58
RFQ
SCHNEIDER ELECTRIC M9F21108 Iec Supplementary Protector, 8A, Rating 240/415VAC, Rating 60VDC | CH6QCQ 482K33 M9F211081240 / 415V AC8A0.71 "B60V DC2.83 "8 AWG€136.76
RFQ
SCHNEIDER ELECTRIC M9F21110 Iec Supplementary Protector, 10A, Rating 240/415VAC, Rating 60VDC | CH6QCR 482K34 M9F211101240 / 415V AC10A0.71 "B60V DC2.83 "8 AWG€136.79
RFQ
SCHNEIDER ELECTRIC M9F21116 Iec Supplementary Protector, 16A, Rating 240/415VAC, Rating 60VDC | CH6QCU 482K36 M9F211161240 / 415V AC16A0.71 "B60V DC2.83 "8 AWG€136.47
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC M9F21113 Iec Supplementary Protector, 13A, Rating 240/415VAC, Rating 60VDC
€136.26 /μονάδα