Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC LC1D115LE7 Επαφέας Iec 208vac 3p 115a | AF8ATM 24J873

SCHNEIDER ELECTRIC LC1D115LE7 Επαφές Iec 208vac 3p 115a

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF8ATM Μοντέλο: LC1D115LE7Cross Ref: 24J873

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€1,028.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπαφείς
ΕνέργειεςΜη αντιστροφή
Βοηθητική φόρμα επικοινωνίας1NC / 1NO
Πηνία πηνίου208 VAC
Τύπος επαφέαIEC
Βάθος5.12 "
Τύπος περιβλήματοςΑνοικτό
Πλήρες φορτίο-επαγωγικό115
Πλήρες φορτίο Amps-Ανθεκτικό200
Ύψος4.33 "
Φάση HP @ 1 - 120VΔεν έχει αξιολογηθεί
Φάση HP @ 1 - 230VΔεν έχει αξιολογηθεί
Φάση HP @ 3 - 208V30
Φάση HP @ 3 - 230V40
Φάση HP @ 3 - 240V40
Φάση HP @ 3 - 480V75
Φάση HP @ 3 - 575V100
Hz50/60
Αριθμός Πολωνών3
Πλάτος4.33 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.4525
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)20.57
Πλάτος πλοίου (cm)17.02
Κωδικός ΕΣ8536490065

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίο Amps-ΑνθεκτικόΕνέργειεςΠηνία πηνίουΎψοςΦάση HP @ 1 - 120VΦάση HP @ 1 - 230VΦάση HP @ 1 - 240VΦάση HP @ 3 - 208VΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13B7 Επαφέας Nema 24vac | AF6MKR 19YH59 T02AN13B7-Μη αντιστροφή24 VAC3.35 "1/311.01.5€598.04
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13BD Επαφέας Nema 24vdc | AF6MKT 19YH60 T02AN13BD-Μη αντιστροφή24 VDC3.35 "1/311.01.5€598.04
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13G7 Επαφέας Nema 120vac | AF6MKU 19YH61 T02AN13G7-Μη αντιστροφή120 VAC3.35 "1/311.01.5€598.04
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13T7 Επαφές Nema 480vac | AF6MKW 19YH63 T02AN13T7-Μη αντιστροφή480 VAC3.35 "1/311.01.5€598.04
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN13B7 Επαφέας Nema 24vac | AF6MLE 19YH71 T02BN13B7-Μη αντιστροφή24 VAC3.35 "122.03€775.37
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN13BD Επαφέας Nema 24vdc | AF6MLF 19YH72 T02BN13BD-Μη αντιστροφή24 VDC3.35 "122.03€630.79
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN13G7 Επαφέας Nema 120vac | AF6MLG 19YH73 T02BN13G7-Μη αντιστροφή120 VAC3.35 "122.03€630.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC LC1D115LE7 Επαφές Iec 208vac 3p 115a
€1,028.70 /μονάδα