Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Εγχειρίδιο SCHNEIDER ELECTRIC GV2ME05 Motor Motor Button 0.63-1A 1P | AH9JVF 3CY84

SCHNEIDER ELECTRIC GV2ME05 Χειροκίνητο κουμπί εκκίνησης κινητήρα 0.63-1A 1P

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH9JVF Μοντέλο: GV2ME05Σταυρός: 3CY84

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€275.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕγχειρίδιο εκκίνησης κινητήρα
Ενισχυτές ACαπό 0.63 έως 1.00
Βάθος2.6 "
Ύψος3.5 "
HP @ 3 Phase - 460-575V1/2
Φάση HP @ 3 - 480V1/2
Φάση HP @ 3 - 575V1/2
Μέγ. Τάση600 VAC
Αριθμός Πολωνών3
ΧειριστήςPush Button
Ρύθμιση Amp ρελέ υπερφόρτωσης0.63 έως 1Α
Πιλοτικό ΦωςΝαι
Πλάτος1.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2385
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)8.64
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Χώρα ΠροέλευσηςFR

Λεπτομέρειες:

    • Βαθμολογία NEMA: Χωρίς περίφραξη
    • Ευαισθησία απώλειας φάσης: Όχι
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Μονάδα, Θερμική υπερφόρτωση κράματος τήξης

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάση HP @ 3 - 575VΕνισχυτές ACΒάθοςΡύθμιση Amp ρελέ υπερφόρτωσηςΠιλοτικό ΦωςΠλάτοςΎψοςΦάση HP @ 1 - 120VΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC GV2ME01 Χειροκίνητο κουμπί εκκίνησης κινητήρα 65A 3P | AH2PQE 2MNH5 GV2ME01-από 48 έως 653.03 "0.1 έως 0.16ΑΝαι1.75 "3.5 "-€99.88
Εγχειρίδιο SCHNEIDER ELECTRIC GV2ME02 Motor Starter Button 100A 2P | AH2PQF 2MNH6 GV2ME02-από 60 έως 1003.03 "0.16 έως 0.25ΑΟχι1.75 "3.5 "-€99.88
SCHNEIDER ELECTRIC GV2ME32 Χειροκίνητο κουμπί εκκίνησης κινητήρα 24-32A 1P | AH2PQG 2MNH7 GV2ME3230από 24 έως 323.03 "24 έως 32ΑΟχι1.75 "3.5 "2€145.80
SCHNEIDER ELECTRIC GV2P01 Χειροκίνητο πόμολο εκκίνησης κινητήρα 0.1 έως 0.16A 3P | AH2PQH 2MNH8 GV2P01--3.83 "0.1 έως 0.16ΑΟχι1.75 "3.5 "-€314.90
SCHNEIDER ELECTRIC GV2P02 Χειροκίνητο πόμολο εκκίνησης κινητήρα 0.16to0.25A 3P | AH2PQJ 2MNH9 GV2P02--3.83 "0.16 έως 0.25ΑΟχι1.75 "3.5 "-€319.75
SCHNEIDER ELECTRIC GV2P03 Χειροκίνητο μοχλό εκκινητή 0.25to0.4A 3P | AH2PQK 2MNJ1 GV2P03-από 15 έως 253.83 "0.25 έως 0.4ΑΟχι1.75 "3.5 "-€316.69
SCHNEIDER ELECTRIC GV2P04 Χειροκίνητο μοτέρ εκκινητή 0.4to0.63A 3P | AH2PQL 2MNJ2 GV2P04--3.83 "0.4 έως 0.63ΑΝαι1.75 "3.5 "-€357.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC GV2ME05 Χειροκίνητο κουμπί εκκίνησης κινητήρα 0.63-1A 1P
€275.30 /μονάδα