Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC DZ2FH1 Μηχανικό Lug Single Max Conductor Size 300 Kcmil | AG7BRH 4NLT4

SCHNEIDER ELECTRIC DZ2FH1 Mechanical Lug Single Max Μέγεθος αγωγού 300 Kcmil

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7BRH Μοντέλο: DZ2FH1Cross Ref: 4NLT4

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€25.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανικός συνδετήρας
Τύπος σύνδεσηςΙούλιος
Στυλ κεφαλήςHex
Μήκος2"
ΥλικόΕπικαλυμμένο αλουμίνιο
Μέγιστη. Μέγεθος αγωγού300 κιλ
Ελάχ. Μέγεθος αγωγού6 AWG λανθάνον
Υλικό βιδώνΕπικαλυμμένο αλουμίνιο
Πλάτος3.02 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0495
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7616995090

Λεπτομέρειες:

    • Αριθμός αγωγών (1)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγιστη. Μέγεθος αγωγούΕλάχ. Μέγεθος αγωγούΠλάτοςΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC DZ2FG1 Mechanical Lug Single Max Conductor Μέγεθος 3/0 | AG7BRG 4NLT3 DZ2FG11.6 "3/0 AWG λανθάνον6 AWG λανθάνον2.03 "€24.68
SCHNEIDER ELECTRIC DZ2FK1 Mechanical Lug Single Max Conductor Μέγεθος 600 Kcmil | AG7BRJ 4NLT5 DZ2FK13.7 "600 κιλ2 AWG λανθάνον3.03 "€46.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC DZ2FH1 Mechanical Lug Single Max Μέγεθος αγωγού 300 Kcmil
€25.44 /μονάδα