Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC ATV312H037M3 Μονάδα μεταβλητής συχνότητας 1/2 Hp 208-240v | AG7EMD 6DWX5

SCHNEIDER ELECTRIC ATV312H037M3 Δίσκος μεταβλητής συχνότητας 1/2 Hp 208-240v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7EMD Μοντέλο: ATV312H037M3Cross Ref: 6DWX5
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
€580.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈλεγχος μεταβλητής συχνότητας
Δέχεται σήμα ελέγχου εισόδουΝαι
Ρυθμιζόμενος χρόνος επιτάχυνσης0 έως 999.9 δευτ.
Ρυθμιζόμενος χρόνος επιβράδυνσης0 έως 999.9 δευτ.
Μέθοδος ελέγχουSensor less Flux Vector Υπολογίζει αυτόματα τη βέλτιστη απόδοση κινητήρα για εφαρμογές ροπής χαμηλής ταχύτητας και υψηλής εκκίνησης
Τύπος ελέγχουΠληκτρολόγιο / Απομακρυσμένο πληκτρολόγιο / Modbus
Βάθος4.8 "
Ψηφιακή ανάγνωσηΝαι
Τύπος οθόνηςLED, (4) Οθόνη 7 τμημάτων
ΟθόνεςΤάση μετάδοσης κίνησης
δυναμική φρεναρίσματοςΕσωτερικός διακόπτης / εξωτερική αντίσταση
ΠερίφραξηIP21
Ύψος5.7 "
Συχνότητα εισόδου50 / 60 Hz
Φάση εισόδου AC3
Τάση Εισόδου208-240 VAC
Κλείδωμα πληκτρολογίουΝαι
Μέγιστη. ιπποδύναμη1/2
Μέγιστη. Έξοδος Amps3.3
Συχνότητα εξόδου0.5 σε 500 Hz
Τάση εξόδου208-240 VAC
ΑπάτηIP21
Έναρξη / Διακοπή ελέγχουΠρογραμματιζόμενος
Αρχική ροπή170%
Ροπή @ 1 Hz120%
Πλάτος2.83 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.27
Ύψος πλοίου (cm)13.21
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)18.29
Κωδικός ΕΣ8504404000

Λεπτομέρειες:

    • Φάση εξόδου AC (3)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΤάση ΕισόδουΜέγιστη. ιπποδύναμηΜέγιστη. Έξοδος AmpsΤάση εξόδουΠλάτοςΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC ATV312HU11M2 Κίνηση μεταβλητής συχνότητας 1.5hp 208-240v | AG7EMR 6DWY7 ATV312HU11M25.98 "5.63 "208-240 VAC1.56.9208-240 VAC4.21 "€748.84
SCHNEIDER ELECTRIC ATV312HU15M3 Μονάδα μεταβλητής συχνότητας 2 Hp 208-240v | AG7EMW 6DWZ1 ATV312HU15M37.56 "12.97 "208-240 VAC28208-240 VAC9.65 "€870.55
SCHNEIDER ELECTRIC ATV312HU55N4 Κίνηση μεταβλητής συχνότητας 7.5hp 400-480v | AG7ENG 6DXA1 ATV312HU55N46.77 "9.13 "400-480 VAC7.514.3400-480 VAC7.09 "€1,815.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ATV312H037M3 Δίσκος μεταβλητής συχνότητας 1/2 Hp 208-240v
€580.61 /μονάδα