SCHNEIDER ELECTRIC ATV212HD22N4 Μονάδα μεταβλητής συχνότητας 30 Hp 400-480v | AG7FRE 6MVC8

SCHNEIDER ELECTRIC ATV212HD22N4 Δίσκος μεταβλητής συχνότητας 30 Hp 400-480v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7FRE Μοντέλο: ATV212HD22N4Cross Ref: 6MVC8

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,581.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈλεγχος μεταβλητής συχνότητας
Δέχεται σήμα ελέγχου εισόδουΝαι
Ρυθμιζόμενος χρόνος επιτάχυνσης0.1 έως 3200 δευτ.
Ρυθμιζόμενος χρόνος επιβράδυνσης0.1 έως 3200 δευτ.
Μέθοδος ελέγχουVolts Per Hz, Quadratic V / Hz, V / Hz with Torque Boost ή Sensor less Vector Control
Τύπος ελέγχουΠληκτρολόγιο ή είσοδος λογικής
Βάθος8.43 "
Ψηφιακή ανάγνωσηΝαι
Τύπος οθόνηςLED
ΟθόνεςHertz, ρεύμα κινητήρα, KW, τάση κινητήρα, ενεργοποιημένο λεωφορείο
δυναμική φρεναρίσματοςΟχι
ΠερίφραξηΑνοίξτε το IP20, Type 1 με εγκατεστημένο το πεδίο αγωγό
Ύψος16.54 "
Συχνότητα εισόδου50 / 60 Hz
Φάση εισόδου AC3
Τάση Εισόδου400-480 VAC
Κλείδωμα πληκτρολογίουΝαι
Μέγιστη. ιπποδύναμη30
Μέγιστη. Έξοδος Amps43.5
Συχνότητα εξόδου0 σε 200 Hz
Τάση εξόδου400-480 VAC
ΑπάτηΥπερβολική τάση, Υπό τάση, Θερμική υπερφόρτωση κινητήρα, Θερμική υπερφόρτωση κίνησης, Φάση προς φάση ή Βραχυκύκλωμα φάσης προς γείωση, Βλάβη φάσης, Υπερβολική διακοπή
Έναρξη / Διακοπή ελέγχουΠρογραμματιζόμενος
Αρχική ροπή110%
Ροπή @ 1 Hz110%
Πλάτος9.45 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 25.2
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)59.18
Πλάτος πλοίου (cm)39.37
Κωδικός ΕΣ8504404000

Λεπτομέρειες:

    • Φάση εξόδου AC (3)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάση εξόδουΒάθοςΤύπος οθόνηςΠλάτοςΠερίφραξηΎψοςΤάση ΕισόδουΜέγιστη. ιπποδύναμηΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC ATV212W075N4 Κίνηση μεταβλητής συχνότητας 1 Hp 400-480v | AF6FZN 13E168 ATV212W075N4400-480 VAC7.56 "LED, Προαιρετικό τηλεχειριστήριο LCD8.46 "NEMA 1211.69 "400-480 VAC1€1,266.93
SCHNEIDER ELECTRIC ATV212WU15N4 Μονάδα μεταβλητής συχνότητας 2 Hp 400-480v | AF6FZP 13Ε169 ATV212WU15N4400-480 VAC7.56 "LED, Προαιρετικό τηλεχειριστήριο LCD8.46 "NEMA 1211.69 "400-480 VAC2€1,425.01
SCHNEIDER ELECTRIC ATV212WU22N4 Κίνηση μεταβλητής συχνότητας 3 Hp 400-480v | AF6FZQ 13E170 ATV212WU22N4400-480 VAC7.56 "LED, Προαιρετικό τηλεχειριστήριο LCD8.46 "NEMA 1211.69 "400-480 VAC3€1,566.30
SCHNEIDER ELECTRIC ATV212WU30N4 Κίνηση μεταβλητής συχνότητας 4 Hp 400-480v | AF6FZR 13Ε171 ATV212WU30N4400-480 VAC8.19 "LED, Προαιρετικό τηλεχειριστήριο LCD9.06 "NEMA 1213.39 "400-480 VAC4€1,651.74
SCHNEIDER ELECTRIC ATV212WU40N4 Μεταβλητή συχνότητα Drive 5 Hp 400-480v | AF6FZT 13E172 ATV212WU40N4400-480 VAC8.19 "LED, Προαιρετικό τηλεχειριστήριο LCD9.06 "NEMA 1213.39 "400-480 VAC5€1,814.05
SCHNEIDER ELECTRIC ATV212WU55N4 Μονάδα μεταβλητής συχνότητας 7.5hp 400-480v | AF6FZU 13E173 ATV212WU55N4400-480 VAC8.19 "LED, Προαιρετικό τηλεχειριστήριο LCD9.06 "NEMA 1213.39 "400-480 VAC7.5€2,323.35
SCHNEIDER ELECTRIC ATV212WU75N4 Μεταβλητή συχνότητα 10 Hp 400-480v | AF6FZV 13Ε174 ATV212WU75N4400-480 VAC8.19 "LED, Προαιρετικό τηλεχειριστήριο LCD9.06 "NEMA 1213.39 "400-480 VAC10€2,620.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ATV212HD22N4 Δίσκος μεταβλητής συχνότητας 30 Hp 400-480v
€5,581.34 /μονάδα