Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC ATV212WU15N4 Μονάδα μεταβλητής συχνότητας 2 Hp 400-480v | AF6FZP 13Ε169

SCHNEIDER ELECTRIC ATV212WU15N4 Δίσκος μεταβλητής συχνότητας 2 Hp 400-480v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6FZP Μοντέλο: ATV212WU15N4Σταυρός: 13E169
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
€1,425.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈλεγχος μεταβλητής συχνότητας
Δέχεται σήμα ελέγχου εισόδουΝαι
Ρυθμιζόμενος χρόνος επιτάχυνσης0.1 έως 3200 δευτ.
Ρυθμιζόμενος χρόνος επιβράδυνσης0.1 έως 3200 δευτ.
Μέθοδος ελέγχουVolts Per Hz, Quadratic V / Hz, V / Hz with Torque Boost ή Sensor less Vector Control
Τύπος ελέγχουΠληκτρολόγιο ή είσοδος λογικής
Βάθος7.56 "
Ψηφιακή ανάγνωσηΝαι
Τύπος οθόνηςLED, Προαιρετικό τηλεχειριστήριο LCD
ΟθόνεςHertz, Ρεύμα κινητήρα, KW, Τάση κινητήρα
δυναμική φρεναρίσματοςΟχι
ΠερίφραξηNEMA 12
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηRoHS Compliant
Ύψος11.69 "
Συχνότητα εισόδου50 / 60 Hz
Φάση εισόδου AC3
Τάση Εισόδου400-480 VAC
Κλείδωμα πληκτρολογίουΝαι
Μέγιστη. ιπποδύναμη2
Μέγιστη. Έξοδος Amps3.7
Συχνότητα εξόδου0 σε 200 Hz
Τάση εξόδου400-480 VAC
ΑπάτηΥπερβολική τάση, Υπό τάση, Θερμική υπερφόρτωση κινητήρα, Θερμική υπερφόρτωση κίνησης, Φάση προς φάση ή Βραχυκύκλωμα φάσης προς γείωση, Βλάβη φάσης, Υπερβολική διακοπή
Έναρξη / Διακοπή ελέγχουΠρογραμματιζόμενος
Αρχική ροπή110%
Ροπή @ 1 Hz110%
Πλάτος8.46 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.54
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)17.53
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8504404000

Λεπτομέρειες:

    • Φάση εξόδου AC (3)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάση εξόδουΒάθοςΤύπος οθόνηςΠλάτοςΠερίφραξηΎψοςΤάση ΕισόδουΜέγιστη. ιπποδύναμηΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC ATV212W075N4 Κίνηση μεταβλητής συχνότητας 1 Hp 400-480v | AF6FZN 13E168 ATV212W075N4400-480 VAC7.56 "LED, Προαιρετικό τηλεχειριστήριο LCD8.46 "NEMA 1211.69 "400-480 VAC1€1,266.93
SCHNEIDER ELECTRIC ATV212WU22N4 Κίνηση μεταβλητής συχνότητας 3 Hp 400-480v | AF6FZQ 13E170 ATV212WU22N4400-480 VAC7.56 "LED, Προαιρετικό τηλεχειριστήριο LCD8.46 "NEMA 1211.69 "400-480 VAC3€1,566.30
SCHNEIDER ELECTRIC ATV212WU30N4 Κίνηση μεταβλητής συχνότητας 4 Hp 400-480v | AF6FZR 13Ε171 ATV212WU30N4400-480 VAC8.19 "LED, Προαιρετικό τηλεχειριστήριο LCD9.06 "NEMA 1213.39 "400-480 VAC4€1,651.74
SCHNEIDER ELECTRIC ATV212WU40N4 Μεταβλητή συχνότητα Drive 5 Hp 400-480v | AF6FZT 13E172 ATV212WU40N4400-480 VAC8.19 "LED, Προαιρετικό τηλεχειριστήριο LCD9.06 "NEMA 1213.39 "400-480 VAC5€1,814.05
SCHNEIDER ELECTRIC ATV212WU55N4 Μονάδα μεταβλητής συχνότητας 7.5hp 400-480v | AF6FZU 13E173 ATV212WU55N4400-480 VAC8.19 "LED, Προαιρετικό τηλεχειριστήριο LCD9.06 "NEMA 1213.39 "400-480 VAC7.5€2,323.35
SCHNEIDER ELECTRIC ATV212WU75N4 Μεταβλητή συχνότητα 10 Hp 400-480v | AF6FZV 13Ε174 ATV212WU75N4400-480 VAC8.19 "LED, Προαιρετικό τηλεχειριστήριο LCD9.06 "NEMA 1213.39 "400-480 VAC10€2,620.59
SCHNEIDER ELECTRIC ATV212WD11N4 Κίνηση μεταβλητής συχνότητας 15 Hp 400-480v | AF6FZW 13E175 ATV212WD11N4400-480 VAC12.4 "LED, Προαιρετικό τηλεχειριστήριο LCD11.41 "NEMA 1222.05 "400-480 VAC15€3,220.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ATV212WU15N4 Δίσκος μεταβλητής συχνότητας 2 Hp 400-480v
€1,425.01 /μονάδα