Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKP1R9 Pilot Light Red πυρακτωμένο | AF9GKB 2ER48

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKP1R9 Pilot Light Red πυρακτώσεως

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9GKB Μοντέλο: 9001SKP1R9Cross Ref: 2ER48

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€250.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλήρες πιλοτικό φως
Βασικό υλικόπλαστικός
Υλικό σώματοςπλαστικός
ΧρώμαRed
Εκτίμηση IP66
Τύπος μονάδας λαμπτήραΜετασχηματιστής
Τύπος λάμπαςΛευκοπυρώμενος
Τάση λαμπτήρα6 VAC/DC
Υλικό φακούπλαστικός
Τύπος φακούΘωρακισμένο
Αξιολόγηση NEMA1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13
Λάμπες αντικατάστασης4VCW2
Shapeγύρος
Μέγεθος30mm
Σύνδεση τερματικούΠλάκα πίεσης
Τάση120 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)9.4
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ8531800050

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση NEMAΒασικό υλικόΥλικό σώματοςΛάμπες αντικατάστασηςΜέγεθοςΣύνδεση τερματικούΤάσηΧρώμαΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BVB6 Πιλοτικό Φως Led 24v Μπλε | AF7GYY 21AG02 XB4BVB64, 4Χ, 13ΜέταλλοΜέταλλο-22mmΒιδωτό σφιγκτήρα24 VAC/DCΜπλε€114.62
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BVG6 Pilot Light πυρακτωμένο 120v μπλε | AF7GYZ 21AG03 XB4BVG64, 4Χ, 13ΜέταλλοΜέταλλο-22mmΒιδωτό σφιγκτήρα110 έως 120 VACΜπλε€115.58
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AVG6 Pilot Light LED 120v Μπλε | AF7HAY 21AG55 XB5AVG64, 4Χ, 13πλαστικόςπλαστικός-22mmΒιδωτό σφιγκτήρα110 έως 120 VACΜπλε€106.68
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AVB6 Pilot Light Led 24v Μπλε | AF7HAZ 21AG56 XB5AVB64, 4Χ, 13πλαστικόςπλαστικός-22mmΒιδωτό σφιγκτήρα24 VAC/DCΜπλε€117.18
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AV64 Pilot Light Led 240v Κόκκινο | AF7HBA 21AG58 XB5AV644, 4Χ, 13πλαστικόςπλαστικός-22mmΒιδωτό σφιγκτήρα240 VAC/DCRed€77.91
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KP1R9 Πιλοτικό φως Πλήρης κόκκινη πυρακτωμένη | AF9GCF 2EM85 9001KP1R91, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13ΜέταλλοΧυτός ψευδάργυρος επιχρυσωμένος4VCW230mmΠλάκα πίεσης120 VACRed€250.70
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKP1G9 Pilot Light 30mm Πλαστικό Πράσινο 120vac | AF9JJK 2NMF9 9001SKP1G91, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13πλαστικόςπλαστικός4VCW230mmΠλάκα πίεσης120 VACΠράσινο€250.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKP1R9 Pilot Light Red πυρακτώσεως
€250.70 /μονάδα