Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYG1Y2 Σταθμός Ελέγχου Σταθμού Μανιτάρι 1nc | AG7DGE 5GEL1

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYG1Y2 E-stop Control Station Mushroom 1nc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7DGE Μοντέλο: 9001KYG1Y2Cross Ref: 5GEL1

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€605.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣταθμός ελέγχου μπουτόν
ΕνέργειεςΓυρίστε στην απελευθέρωση
Φόρμα Επικοινωνίας1NC
Βαθμολογία επαφών3A @ 240VAC, 6A @ 120VAC, 0.27A @ 250VDC, 0.55A @ 125VDC, 10A @ 600VAC / DC
Βάθος5.5 "
Χρώμα περιβλήματοςΓκρι και κίτρινο
περίβλημα ΥλικόDie Cast αλουμίνιο
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηRoHS Compliant
Ύψος3.625 "
Hub3 / 4 "NPT
Εκτίμηση IP66
ΒάσηΤοίχος
Ονομασία αξιολόγησης επαφών NEMAΑ600 / Ο600
Αξιολόγηση NEMA4
Αριθμός χειριστών1
Μέγεθος30mm
Τύπος χειριστήΠιέστε το κουμπί με το κεφάλι μανιταριού
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.53
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)16
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Κωδικός ΕΣ8536509031

Λεπτομέρειες:

    • Μηχανική αλληλοσύνδεση (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΕνέργειεςΒαθμολογία επαφώνΤύπος χειριστήΠλάτοςΒάθοςπερίβλημα ΥλικόΎψοςΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYG1Y1 Σταθμός Ελέγχου Σταθμού Μανιτάρι 1nc | AG7DGD 5GEL0 9001ΚΥΓ1Υ130mmΣπρώχνω τραβώ3A @ 240VAC, 6A @ 120VAC, 0.27A @ 250VDC, 0.55A @ 125VDC, 10A @ 600VAC / DCΠιέστε το κουμπί με το κεφάλι μανιταριού4"5.5 "Die Cast αλουμίνιο3.625 "€578.47
SCHNEIDER ELECTRIC XALD164H29H7 Σταθμός ελέγχου E-stop 40mm Μανιτάρι 1nc | AG7EQG 6ΗΚ26 XALD164H29Η722mmΣτιγμιαίος3A @ 240VAC, 6A @ 120VAC, 0.27A @ 250VDC, 0.55A @ 125VDCΚουμπί με κεφαλή μανιταριού 40mm2.68 "2.68 "Πολυανθρακικό2"€117.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYG1Y2 E-stop Control Station Mushroom 1nc
€605.13 /μονάδα