Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KP35LRR9 Pilot Light Led 24v 30mm Κόκκινο χρώμιο | AG7DKX 5KAR3

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KP35LRR9 Pilot Light Led 24v 30mm Chrome Red

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7DKX Μοντέλο: 9001KP35LRR9Cross Ref: 5KAR3
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
€255.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλήρες πιλοτικό φως
Βασικό υλικόΜέταλλο
Υλικό σώματοςΧυτός ψευδάργυρος επιχρυσωμένος
ΧρώμαRed
Εκτίμηση IP66
Τύπος μονάδας λαμπτήραΠλήρης τάση
Τύπος λάμπαςLED
Τάση λαμπτήρα24 VAC/DC
Υλικό φακούπλαστικός
Τύπος φακούΘωρακισμένο
Αξιολόγηση NEMA1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13
Λάμπες αντικατάστασηςN / A
Shapeγύρος
Μέγεθος30mm
Σύνδεση τερματικούΠλάκα πίεσης
Τάση24 VAC/DC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)14.22
Κωδικός ΕΣ8531800050

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση NEMAΒασικό υλικόΥλικό σώματοςΛάμπες αντικατάστασηςΜέγεθοςΣύνδεση τερματικούΤάσηΧρώμαΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BVB6 Πιλοτικό Φως Led 24v Μπλε | AF7GYY 21AG02 XB4BVB64, 4Χ, 13ΜέταλλοΜέταλλο-22mmΒιδωτό σφιγκτήρα24 VAC/DCΜπλε€114.62
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BVG6 Pilot Light πυρακτωμένο 120v μπλε | AF7GYZ 21AG03 XB4BVG64, 4Χ, 13ΜέταλλοΜέταλλο-22mmΒιδωτό σφιγκτήρα110 έως 120 VACΜπλε€115.58
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AVG6 Pilot Light LED 120v Μπλε | AF7HAY 21AG55 XB5AVG64, 4Χ, 13πλαστικόςπλαστικός-22mmΒιδωτό σφιγκτήρα110 έως 120 VACΜπλε€106.68
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AVB6 Pilot Light Led 24v Μπλε | AF7HAZ 21AG56 XB5AVB64, 4Χ, 13πλαστικόςπλαστικός-22mmΒιδωτό σφιγκτήρα24 VAC/DCΜπλε€117.18
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AV64 Pilot Light Led 240v Κόκκινο | AF7HBA 21AG58 XB5AV644, 4Χ, 13πλαστικόςπλαστικός-22mmΒιδωτό σφιγκτήρα240 VAC/DCRed€77.91
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KP1R9 Πιλοτικό φως Πλήρης κόκκινη πυρακτωμένη | AF9GCF 2EM85 9001KP1R91, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13ΜέταλλοΧυτός ψευδάργυρος επιχρυσωμένος4VCW230mmΠλάκα πίεσης120 VACRed€250.70
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKP1R9 Pilot Light Red πυρακτωμένο | AF9GKB 2ER48 9001SKP1R91, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13πλαστικόςπλαστικός4VCW230mmΠλάκα πίεσης120 VACRed€250.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KP35LRR9 Pilot Light Led 24v 30mm Chrome Red
€255.31 /μονάδα