Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC 792XBXM4L-12D Ρελέ προσθήκης 8 ακίδων Πλατεία 12VDC | AH8ZEL 39DL33

SCHNEIDER ELECTRIC 792XBXM4L-12D Plug-In Ρελέ 8 ακίδων Τετράγωνο 12VDC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8ZEL Μοντέλο: 792XBXM4L-12DΣταυρός: 39DL33

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€19.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡελέ προσθήκης
Αξιολόγηση επαφών AC12A @ 277V
βάση ΤύποςΤετράγωνα
Πηνία πηνίου12 VDC
Φόρμα ΕπικοινωνίαςDPDT
Υλικό επαφήςΑσημένιο κράμα
Αξιολόγηση επαφών DC12A @ 28V
Αριθμός καρφιτσών8
Αριθμός Πολωνών2
Πιέστε για δοκιμήκλειδώνει
ΡευματοδότηςΑρ. No. 70-782EL8
Κωδικός υποδοχήςQ
Ένδειξη κατάστασηςLED και μηχανική σημαία
ΧαρακτηριστικάΓενικού σκοπού

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)4.57
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΠολωνώνΑξιολόγηση επαφών ACβάση ΤύποςΠιέστε για δοκιμήΡευματοδότηςΠηνία πηνίουΦόρμα ΕπικοινωνίαςΥλικό επαφήςΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC 750XBXRC-120A Ρελέ προσθήκης 8 ακίδων Octal 120VAC | AH4TLY 35KR26 750ΧΒΧΚΚ-120Α210A @ 277VΟκτάεδροςΧειροκίνητοMfr. No. 70-750E8-1, 70-750DL8-1, 70-464-1, 70-169-1120 VACDPDTΑσημένιο κράμα€30.54
SCHNEIDER ELECTRIC 750XBXRC-12D Ρελέ προσθήκης 8 ακίδων Octal 12VDC | AH4TLZ 35KR27 750XBXRC-12D210A @ 277VΟκτάεδροςΧειροκίνητοMfr. No. 70-750E8-1, 70-750DL8-1, 70-464-1, 70-169-112 VDCDPDTΑσημένιο κράμα€30.54
SCHNEIDER ELECTRIC 750XBXRC-240A Ρελέ προσθήκης 8 ακίδων Octal 240VAC | AH4TMA 35KR28 750ΧΒΧΚΚ-240Α210A @ 277VΟκτάεδροςΧειροκίνητοMfr. No. 70-750E8-1, 70-750DL8-1, 70-464-1, 70-169-1240 VACDPDTΑσημένιο κράμα€30.54
SCHNEIDER ELECTRIC 750XBXRC-24A Ρελέ προσθήκης 8 ακίδων Octal 24VAC | AH4TMB 35KR29 750ΧΒΧΚΚ-24Α210A @ 277VΟκτάεδροςΧειροκίνητοMfr. No. 70-750E8-1, 70-750DL8-1, 70-464-1, 70-169-124 VACDPDTΑσημένιο κράμα€30.54
SCHNEIDER ELECTRIC 750XBXRC-24D Ρελέ προσθήκης 8 ακίδων Octal 24VDC | AH4TMC 35KR30 750XBXRC-24D210A @ 277VΟκτάεδροςΧειροκίνητοMfr. No. 70-750E8-1, 70-750DL8-1, 70-464-1, 70-169-124 VDCDPDTΑσημένιο κράμα€30.54
SCHNEIDER ELECTRIC 750XBXRM4L-120A Ρελέ προσθήκης 8 ακίδων Octal 120VAC | AH4TMD 35KR31 750XBXRM4L-120Α210A @ 277VΟκτάεδροςκλειδώνειMfr. No. 70-750E8-1, 70-750DL8-1, 70-464-1, 70-169-1120 VACDPDTΑσημένιο κράμα€37.80
SCHNEIDER ELECTRIC 750XBXRM4L-12D Plug-In Ρελέ 8 ακίδων Octal 12VDC | AH4TME 35KR32 750XBXRM4L-12D210A @ 277VΟκτάεδροςκλειδώνειMfr. No. 70-750E8-1, 70-750DL8-1, 70-464-1, 70-169-112 VDCDPDTΑσημένιο κράμα€37.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 792XBXM4L-12D Plug-In Ρελέ 8 ακίδων Τετράγωνο 12VDC
€19.73 /μονάδα