Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC 788XBXRC1-12D Πλευρική φλάντζα ρελέ 1.4VA DPDT 12VDC | AH4TND 35KR56

SCHNEIDER ELECTRIC Πλαϊνή φλάντζα ρελέ 788XBXRC1-12D 1.4VA DPDT 12VDC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4TND Μοντέλο: 788XBXRC1-12DCross Ref: 35KR56

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€28.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡελέ στήριξης φλάντζας
Αξιολόγηση επαφών AC10A @ 277V
Πηνία πηνίου12 VDC
Φόρμα ΕπικοινωνίαςDPDT
Υλικό επαφήςΑσημένιο κράμα
Αξιολόγηση επαφών DC10A @ 28V
HP @ 120V1/3
ΒάσηΠλευρά
Αριθμός καρφιτσών8
Αριθμός Πολωνών2
Ένδειξη κατάστασηςΜηχανική σημαία

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0765
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠηνία πηνίουΦόρμα ΕπικοινωνίαςΑριθμός καρφιτσώνΑριθμός ΠολωνώνΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC 788XBXRC1-24A Πλευρική φλάντζα ρελέ 3VA DPDT 24VAC | AH4TNA 35KR53 788XBXRC1-24Α24 VACDPDT82€26.34
SCHNEIDER ELECTRIC 788XBXRC1-24D Πλευρική φλάντζα ρελέ 1.4VA DPDT 24VDC | AH4TNB 35KR54 788XBXRC1-24D24 VDCDPDT82€26.76
SCHNEIDER ELECTRIC 788XBXRC1-120A Πλευρική φλάντζα ρελέ 3VA DPDT 120VAC | AH4TNC 35KR55 788XBXRC1-120Α120 VACDPDT82€27.84
SCHNEIDER ELECTRIC 788XBXRC1-240A Πλευρική φλάντζα ρελέ 3VA DPDT 240VAC | AH4TNE 35KR57 788XBXRC1-240Α240 VACDPDT82€27.51
SCHNEIDER ELECTRIC 788XCXRC1-120A Πλευρική φλάντζα ρελέ 3VA 3PDT 120VAC | AH4TNR 35KR70 788ΧΧΧΚ1-120Α120 VAC3PDT113€32.10
SCHNEIDER ELECTRIC 788XCXRC1-12D Πλευρική φλάντζα ρελέ 1.4VA 3PDT 12VDC | AH4TNT 35KR71 788XCXRC1-12D12 VDC3PDT113€31.74
SCHNEIDER ELECTRIC 788XCXRC1-240A Πλευρική φλάντζα ρελέ 3VA 3PDT 240VAC | AH4TNU 35KR72 788ΧΧΧΚ1-240Α240 VAC3PDT113€33.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC Πλαϊνή φλάντζα ρελέ 788XBXRC1-12D 1.4VA DPDT 12VDC
€28.07 /μονάδα