Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHLAGE F51 C-KWY FLAIR 605 μεσαίου μεγέθους μοχλό Lockset Flair Entry | AC7BGG 36Z227

SCHLAGE F51 C-KWY FLAIR 605 Medium Duty Lever Lockset Flair Entry

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7BGG Μοντέλο: F51 C-KWY FLAIR 605Cross Ref: 36Z227

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€161.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοχλός
Backset2-3/8", 2-3/4"
φινίρισμαΓυαλισμένος ορείχαλκος
Φωτιά σε βαθμολογια3 hr.
ΛειτουργίαΕίσοδος
Βαθμός2
Χειρισμός υλικούΟρείχαλκος, χάλυβας, ψευδάργυρος
Βασικό υλικόΝικέλιο Αργυρό
ΚλειδίΠληκτρολογήστε διαφορετικά
Τύπος κλειδιούC
Τύπος τοποθεσίαςΚατοικίες
Λειτουργία LocksetΕίσοδος
Δύναμη απόδοσης LocksetΕλαφρού τύπου
Αριθμός πλήκτρων2
Αριθμός καρφιτσών5
Καρφίτσες5
Απαιτούμενο πάχος πόρτας1-3 / 8 "έως 2"
Απεργία Dim.1-5/8" x 2-1/4"
Τύπος απεργίαςSquare Corner, T-Strike
ΣτυλFlair

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)25.15
Πλάτος πλοίου (cm)15.75
Κωδικός ΕΣ8301406030
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΛειτουργίαΚλειδίΑπαιτούμενο πάχος πόρταςΑπεργία Dim.Τύπος απεργίαςΣτυλΤιμή
SCHLAGE F10 ELAN 605 Κλειδαριά μεσαίου καθίσματος Elan Passage | AC7BFF 36Z180 F10 ELAN 605Γυαλισμένος ορείχαλκοςΠέρασμαΠληκτρολογήστε διαφορετικά1-3/8" to 1-3/4"1-5/8" x 2-1/4"Γωνία Radius, Πλήρες χείλος, Χωρίς κουτίΟρμή€82.35
SCHLAGE F10 ELAN 626 Κλειδαριά μεσαίου καθίσματος Elan Passage | AC7BFG 36Z181 F10 ELAN 626Σατινέ χρώμιοΠέρασμαΚλειστό1-3/8" to 1-3/4"-Γωνία Radius, Πλήρες χείλος, Χωρίς κουτίΟρμή€95.66
SCHLAGE F10 FLAIR 605 Μεσαίο καθήκον μοχλού Lockset Flair Passage | AC7BFH 36Z182 F10 FLAIR 605Γυαλισμένος ορείχαλκοςΠέρασμαΠληκτρολογήστε διαφορετικά1-3/8" to 1-3/4"-Γωνία Radius, Πλήρες χείλος, Χωρίς κουτίFlair€77.31
SCHLAGE F10 FLAIR 626 Μεσαίου μεγέθους μοχλό Lockset Flair Passage | AC7BFK 36Z184 F10 FLAIR 626Σατινέ χρώμιοΠέρασμαΠληκτρολογήστε διαφορετικά1-3/8" to 1-3/4"-Γωνία Radius, Πλήρες χείλος, Χωρίς κουτίFlair€91.35
SCHLAGE F40 ELAN 605 Μεσαίου καθήκον μοχλό Lockset Elan Απόρρητο | AC7BFT 36Z203 F40 ELAN 605Γυαλισμένος ορείχαλκοςΠροστασία προσωπικών δεδομένωνΠληκτρολογήστε διαφορετικά1-3/8" to 1-3/4"-Γωνία Radius, Πλήρες χείλος, Χωρίς κουτίΟρμή€86.64
SCHLAGE F40 ELAN 626 Μεσαίο καθήκον μοχλό Lockset Elan Απόρρητο | AC7BFU 36Z204 F40 ELAN 626Σατινέ χρώμιοΠροστασία προσωπικών δεδομένωνΚλειστό1-3/8" to 1-3/4"-Γωνία Radius, Πλήρες χείλος, Χωρίς κουτίΟρμή€98.65
SCHLAGE F40 FLAIR 605 Medium Duty Lever Lockset Flair Απόρρητο | AC7BFV 36Ζ205 F40 FLAIR 605Γυαλισμένος ορείχαλκοςΠροστασία προσωπικών δεδομένωνΠληκτρολογήστε διαφορετικά1-3/8" to 1-3/4"-Γωνία Radius, Πλήρες χείλος, Χωρίς κουτίFlair€82.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHLAGE F51 C-KWY FLAIR 605 Medium Duty Lever Lockset Flair Entry
€161.86 /μονάδα