Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHLAGE F10 ELAN 626 Κλειδαριά μεσαίου καθίσματος Elan Passage | AC7BFG 36Z181

SCHLAGE F10 ELAN 626 Μοχλός μεσαίου τύπου Lockset Elan Passage

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC7BFG Μοντέλο: F10 ELAN 626Cross Ref: 36Z181

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€95.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοχλός
Backset2-3/8", 2-3/4"
φινίρισμαΣατινέ χρώμιο
Φωτιά σε βαθμολογια3 hr.
ΛειτουργίαΠέρασμα
Βαθμός2
Χειρισμός υλικούΟρείχαλκος, χάλυβας, ψευδάργυρος
Βασικό υλικόΝικέλιο Αργυρό
ΚλειδίΚλειστό
Τύπος κλειδιούC
Τύπος τοποθεσίαςΚατοικίες
Λειτουργία LocksetΠέρασμα
Δύναμη απόδοσης LocksetΕλαφρού τύπου
Αριθμός καρφιτσών5
Καρφίτσες5
Απαιτούμενο πάχος πόρτας1-3/8" to 1-3/4"
Τύπος απεργίαςΓωνία Radius, Πλήρες χείλος, Χωρίς κουτί
ΣτυλΟρμή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.765
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)18.03
Πλάτος πλοίου (cm)15.49
Κωδικός ΕΣ8301406030
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΛειτουργίαΚλειδίΑπαιτούμενο πάχος πόρταςΑπεργία Dim.Τύπος απεργίαςΣτυλΤιμή
SCHLAGE F10 ELAN 605 Κλειδαριά μεσαίου καθίσματος Elan Passage | AC7BFF 36Z180 F10 ELAN 605Γυαλισμένος ορείχαλκοςΠέρασμαΠληκτρολογήστε διαφορετικά1-3/8" to 1-3/4"1-5/8" x 2-1/4"Γωνία Radius, Πλήρες χείλος, Χωρίς κουτίΟρμή€82.35
SCHLAGE F10 FLAIR 605 Μεσαίο καθήκον μοχλού Lockset Flair Passage | AC7BFH 36Z182 F10 FLAIR 605Γυαλισμένος ορείχαλκοςΠέρασμαΠληκτρολογήστε διαφορετικά1-3/8" to 1-3/4"-Γωνία Radius, Πλήρες χείλος, Χωρίς κουτίFlair€77.31
SCHLAGE F10 FLAIR 626 Μεσαίου μεγέθους μοχλό Lockset Flair Passage | AC7BFK 36Z184 F10 FLAIR 626Σατινέ χρώμιοΠέρασμαΠληκτρολογήστε διαφορετικά1-3/8" to 1-3/4"-Γωνία Radius, Πλήρες χείλος, Χωρίς κουτίFlair€91.35
SCHLAGE F40 ELAN 605 Μεσαίου καθήκον μοχλό Lockset Elan Απόρρητο | AC7BFT 36Z203 F40 ELAN 605Γυαλισμένος ορείχαλκοςΠροστασία προσωπικών δεδομένωνΠληκτρολογήστε διαφορετικά1-3/8" to 1-3/4"-Γωνία Radius, Πλήρες χείλος, Χωρίς κουτίΟρμή€86.64
SCHLAGE F40 ELAN 626 Μεσαίο καθήκον μοχλό Lockset Elan Απόρρητο | AC7BFU 36Z204 F40 ELAN 626Σατινέ χρώμιοΠροστασία προσωπικών δεδομένωνΚλειστό1-3/8" to 1-3/4"-Γωνία Radius, Πλήρες χείλος, Χωρίς κουτίΟρμή€98.65
SCHLAGE F40 FLAIR 605 Medium Duty Lever Lockset Flair Απόρρητο | AC7BFV 36Ζ205 F40 FLAIR 605Γυαλισμένος ορείχαλκοςΠροστασία προσωπικών δεδομένωνΠληκτρολογήστε διαφορετικά1-3/8" to 1-3/4"-Γωνία Radius, Πλήρες χείλος, Χωρίς κουτίFlair€82.83
SCHLAGE F40 FLAIR 619 Medium Duty Lever Lockset Flair Απόρρητο | AC7BFW 36Z206 F40 FLAIR 619Σατινέ ΝικέλιοΠροστασία προσωπικών δεδομένωνΠληκτρολογήστε διαφορετικά1-3/8" to 1-3/4"2-1/4" x 1-5/8"Γωνία Radius, Πλήρες χείλος, Χωρίς κουτίFlair€94.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHLAGE F10 ELAN 626 Μοχλός μεσαίου τύπου Lockset Elan Passage
€95.66 /μονάδα